Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBMSHCAPS101525P10 Șurub cu cap tubular, 18 x 8 oțel inoxidabil, M10 X 1.50, dimensiune 25 mm, 10 buc | AH7CMR 36RK38

FOREVERBOLT FBMSHCAPS101525P10 Șurub cu cap tubular, 18 x 8 oțel inoxidabil, M10 x 1.50, dimensiune 25 mm, 10 buc.

În stoc
Element: AH7CMR Model: FBMSHCAPS101525P10Crucea Ref: 36RK38
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
€35.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
Dimensiunea unității8mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareNL-19 (SM)
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate18-8
Cap Dia.16mm
Inaltimea capului10mm
Tip capCilindric
Lungime25ft
Min. Rezistență la tracțiune101,500 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Filet Dia.M10
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului25mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Element de blocare automată: Nu

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBMSHCAPS101525P10 Șurub cu cap tubular, 18 x 8 oțel inoxidabil, M10 x 1.50, dimensiune 25 mm, 10 buc.
€35.89 /ambalaj