Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBMSHCAPS50820P100 Socket Head Cap Screw, 18 x 8 Stainless Steel, M5 x 0.80, 20mm Size, 100Pk | AH7CMB 36RK24

FOREVERBOLT FBMSHCAPS50820P100 Șurub cu cap tubular, 18 x 8 oțel inoxidabil, M5 x 0.80, dimensiune 20 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7CMB Model: FBMSHCAPS50820P100Crucea Ref: 36RK24
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
€82.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
Dimensiunea unității4mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareNL-19 (SM)
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate18-8
Cap Dia.8.5mm
Inaltimea capului5mm
Tip capCilindric
Lungime20ft
Min. Rezistență la tracțiune101,500 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Filet Dia.M5
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului20mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)8.13
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Element de blocare automată: Nu

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBMSHCAPS50820P100 Șurub cu cap tubular, 18 x 8 oțel inoxidabil, M5 x 0.80, dimensiune 20 mm, 100 buc.
€82.87 /ambalaj