Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBMSHCAPS812530P25 Socket Head Cap Screw, 18 x 8 Stainless Steel, M8 x 1.25, 30mm Size, 25Pk | AH7CMP 36RK36

FOREVERBOLT FBMSHCAPS812530P25 Șurub cu cap tubular, 18 x 8 oțel inoxidabil, M8 x 1.25, dimensiune 30 mm, 25 buc.

În stoc
Element: AH7CMP Model: FBMSHCAPS812530P25Crucea Ref: 36RK36
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
€48.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
Dimensiunea unității6mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareNL-19 (SM)
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate18-8
Cap Dia.13mm
Inaltimea capului8mm
Tip capCilindric
Lungime30 "
Min. Rezistență la tracțiune101,500 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Filet Dia.M8
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului30mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3915
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Element de blocare automată: Nu

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBMSHCAPS812530P25 Șurub cu cap tubular, 18 x 8 oțel inoxidabil, M8 x 1.25, dimensiune 30 mm, 25 buc.
€48.34 /ambalaj