Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBSCAPS83234P100 Șurub cu cap cu cap, 18-8 oțel inoxidabil, dimensiune #8-32 X 3/4 inch, 100 buc | AH7CKM 36RJ87

FOREVERBOLT FBSCAPS83234P100 Șurub cu cap cu cap, 18-8 oțel inoxidabil, dimensiune #8-32 X 3/4 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7CKM Model: FBSCAPS83234P100Crucea Ref: 36RJ87
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
€59.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului# 8-32
Dimensiunea unității3 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareNL-19 (SM)
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate18-8
Cap Dia.0.270 "
Inaltimea capului0.164 "
Tip capCilindric
Lungime3 / 4 "
Min. Rezistență la tracțiune80,000 psi
Rockwell HardnessB80 la C32
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-65 Deg. până la 300 de grade. F
Filet Dia.#8
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Element de blocare automată: Nu

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBSCAPS83234P100 Șurub cu cap cu cap, 18-8 oțel inoxidabil, dimensiune #8-32 X 3/4 inch, 100 buc.
€59.12 /ambalaj