FRANKLIN 25FBT1C4 Pompă de rapel în mai multe etape 94 psi 1 | AH3HNN 32GF86

FRANKLIN 25FBT1C4 Pompă de amplificare cu mai multe trepte 94 psi 1

În stoc
Articol: AH3HNN Model: 25FBT1C4Crucea Ref: 32GF86

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,858.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de rapel în mai multe etape
Respectarea agențieicCSAus
amperi14.2/7.1
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ PSI25 @ 65
TaxăContinuu
Inrameaza-le48Y
GPM @ 40 PSI32
GPM @ 50 PSI29.6
GPM @ 60 PSI26.6
GPM @ 80 PSI19
Înălţime9 3 / 64 "
Material carcasăOţel inoxidabil
HP1
Hz60
Material rotorCelcon (R)
Tip rotorOperații Închise
Admisie1 "FNPT
Lungime26 31 / 32 "
Max. Presiunea cazului375 PSI
Max. Temperatura lichidului120 grade F
Presiune maximă94 psi
Temperatura ambiantă a motorului. Evaluare40 grade C
Carcasa motoruluiODP
RPM motor3450
Tipul motoruluiCondensator-Start
Outlet1 "FNPT
Fază1
Material sigiliuFen/Ceramic, Buna, Otel inoxidabil
stagii6
Lift de aspirație10 ft.
Voltaj115/230
Materiale umedeFontă, carbon, ceramică, bună, oțel inoxidabil, compozit proiectat
Lăţime6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.45
Înălțimea navei (cm)32.72
Lungimea navei (cm)87.95
Lățimea navei (cm)24.45
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Max. PSI Boost @ 20 GPM: 77
    • Max. PSI Boost @ 2-10 GPM: 94 psi @ 10 gpm
    • Max. PSI Boost @ 30 GPM: 48

Variante de produs

ProdusModelMaterial rotoramperiInrameaza-leAdmisieLungimeMax. Presiunea cazuluiMax. Temperatura lichiduluiPresiune maximăPreț
FRANKLIN 15FMH05S2 Pompa 1/2 CP 1 Faza 115/230V 2 Trepte | AG9RZH 22DD91 15FMH05S2304 oțel inoxidabil7.6/3.848Y1-1 / 4 "FNPT16.75 "150 PSI225 grade F43 PSI€2,270.35
FRANKLIN 15FMH07S3 Pompa 3/4 CP 1 Faza 115/230V 3 Trepte | AG9RZJ 22DD92 15FMH07S3304 oțel inoxidabil9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.5 "150 PSI225 grade F65 psi€2,538.14
FRANKLIN 15FMH1S4 Pompa 1 CP 1 Faza 115/230V 4 Trepte | AG9RZK 22DD93 15FMH1S4304 oțel inoxidabil12.2/6.148Y1-1 / 4 "FNPT19 "150 PSI225 grade F89 psi€2,774.30
FRANKLIN 15FMH15S5 Pompa 1-1/2 CP 1 Faza 115/230V 5 Trepte | AG9RZL 22DD94 15FMH15S5304 oțel inoxidabil17/8.548Y1-1 / 4 "FNPT20 13 / 16 "150 PSI225 grade F113 psi€3,176.25
FRANKLIN 15FMH2S6 Pompa 2 CP 1 Faza 115/230V 6 Trepte | AG9RZM 22DD95 15FMH2S6304 oțel inoxidabil20.8/10.448Y1-1 / 4 "FNPT22 9 / 16 "150 PSI225 grade F136 psi€3,546.81
FRANKLIN 15FMH05S2-T Pompa 1/2 CP 3F 208-230/460V 2 Trepte | AG9RZN 22DD96 15FMH05S2-T304 oțel inoxidabil7.6/3.848Y1-1 / 4 "FNPT17 "150 PSI225 grade F43 PSI€2,486.33
FRANKLIN 15FMH07S3-T Pompa 3/4 CP 3F 208-230/460V 3 Trepte | AG9RZP 22DD97 15FMH07S3-T304 oțel inoxidabil9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.625 "150 PSI225 grade F65 psi€2,858.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FRANKLIN 25FBT1C4 Pompă de amplificare cu mai multe trepte 94 psi 1
€2,858.63 /unitate