Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Element de fixare T-clips INTECH T6 cu diametru maxim de 5/16 inch - Pachet De 50 | AF2YWW 6ZF04

INTECH Dispozitiv de fixare T6 T-clips cu diametru maxim de 5/16 inch - Pachet de 50

În stoc
Articol: AF2YWW Model: T6Crucea Ref: 6ZF04
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
€44.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFixare T-Clip
Gaura centrala0.12 In.
CuloriNegru
MaterialPoliacetal
Max. Dia. (În.)5/16
Min. Dia.1/4 în.
Temp. Gamă-40 Până la 212 F.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Dispozitivul de fixare Intech T6 T-clip este proiectat pentru a fixa țevi sau țevi de perete/tavan, în timpul și după instalare.

Caracteristici:

  • Elementul de fixare cu clemă în T Intech T6 are un design de montare înfundat care poate fi fixat pe un furtun, sârmă, țeavă sau un articol cu ​​secțiune transversală circulară.
  • Această unitate poate rezista la temperaturi cuprinse între -40 și 212 grade Fahrenheit și are un orificiu central de 0.12 inchi pentru o montare ușoară.
  • Are o construcție din poliacetal cu inhibitori de ultraviolete pentru o stabilitate dimensională excelentă.

Întrebări frecvente:

Î. Câte piese sunt disponibile în acest pachet?

R. Acest dispozitiv de fixare de culoare neagră de la Intech este disponibil într-un pachet de 50 de bucăți.

Î. Cât de departe ar trebui să fie amplasate clemele?

A. Sunt necesare cleme pe fiecare grinzi și distanța dintre ele nu trebuie să depășească 400 mm.

Variante de produs

ProdusModelPkg. Cant.Preț
Element de fixare T-clips INTECH T4 cu diametru maxim de 1/4 inch - Pachet De 50 | AF2YWV 6ZF03 T450€37.97
Element de fixare T-clips INTECH T8 cu diametru maxim de 3/8 inch - Pachet De 50 | AF2YWX 6ZF05 T850€46.31
Element de fixare T-clips INTECH T10 cu diametru maxim de 1/2 inch - Pachet De 50 | AF2YWY 6ZF06 T1050€46.77
Element de fixare T-clips INTECH T12 cu diametru maxim de 5/8 inch - Pachet De 50 | AF2YWZ 6ZF07 T1250€55.09
Element de fixare T-clips INTECH T15 cu diametru maxim de 3/4 inch - Pachet De 25 | AF2YXA 6ZF08 T1525€40.29
Fixare cu cleme în T INTECH T18 cu diametru maxim de 7/8 inchi - Pachet De 25 | AF2YXB 6ZF09 T1825€46.26
Element de fixare T-clips INTECH T22 cu diametru maxim de 1 inch - Pachet De 25 | AF2YXC 6ZF10 T2225€58.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTECH Dispozitiv de fixare T6 T-clips cu diametru maxim de 5/16 inch - Pachet de 50
€44.92 /ambalaj