Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Element de fixare T-clips INTECH T22 cu diametru maxim de 1 inch - Pachet De 25 | AF2YXC 6ZF10

INTECH Dispozitiv de fixare T22 T-clips 1 inch Diametru maxim - Pachet de 25

În stoc
Articol: AF2YXC Model: T22Crucea Ref: 6ZF10

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€58.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFixare T-Clip
Gaura centrala0.25 In.
CuloriNegru
MaterialPoliacetal
Max. Dia. (În.)1
Min. Dia.7/8 în.
Temp. Gamă-40 Până la 212 F.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS3926908500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPkg. Cant.Preț
Element de fixare T-clips INTECH T4 cu diametru maxim de 1/4 inch - Pachet De 50 | AF2YWV 6ZF03 T450€37.97
Element de fixare T-clips INTECH T6 cu diametru maxim de 5/16 inch - Pachet De 50 | AF2YWW 6ZF04 T650€44.92
Element de fixare T-clips INTECH T8 cu diametru maxim de 3/8 inch - Pachet De 50 | AF2YWX 6ZF05 T850€46.31
Element de fixare T-clips INTECH T10 cu diametru maxim de 1/2 inch - Pachet De 50 | AF2YWY 6ZF06 T1050€46.77
Element de fixare T-clips INTECH T12 cu diametru maxim de 5/8 inch - Pachet De 50 | AF2YWZ 6ZF07 T1250€55.09
Element de fixare T-clips INTECH T15 cu diametru maxim de 3/4 inch - Pachet De 25 | AF2YXA 6ZF08 T1525€40.29
Fixare cu cleme în T INTECH T18 cu diametru maxim de 7/8 inchi - Pachet De 25 | AF2YXB 6ZF09 T1825€46.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTECH Dispozitiv de fixare T22 T-clips 1 inch Diametru maxim - Pachet de 25
€58.35 /ambalaj