Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cablu de alimentare FRIEDRICH PXPC26530, non LCDI, 230V, 30A, utilizat cu subbaze PTAC | AE8KWC 6DPX7

FRIEDRICH Cablu de alimentare PXPC26530, non LCDI, 230V, 30A, utilizat cu subbaze PTAC

În stoc
Articol: AE8KWC Model: PXPC26530Crucea Ref: 6DPX7

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€91.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu optional
amperi30
CuloriBej
kW5
Configurare plug NEMA7-30R
NecesităStratul acoperitor
Voltaj265 VAC
Lăţime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.57
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)39.62
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS8544429000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Cablul de alimentare Firedrich PXPC26530 pentru a selecta dimensiunea adecvată a încălzitorului atunci când este utilizat cu sub-bazele alimentate
    • Cablu non-LCDI, 30A, cu configurație plug NEMA 6-30R

Variante de produs

ProdusModelConfigurare plug NEMAVoltajLăţimePreț
FRIEDRICH PXPC23030 Cablu opțional 230/208v Bej 5 inch lungime | AE8KWB 6DPX4 PXPC230306-30R208 / 230 VAC5"€183.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FRIEDRICH Cablu de alimentare PXPC26530, non LCDI, 230V, 30A, utilizat cu subbaze PTAC
€91.38 /unitate