FRIEDRICH WET12A33 Aer condiționat prin perete, 12000 BTUH, Răcire/Încălzire, 1250W | CH6RXP 494L37

FRIEDRICH WET12A33 Aer condiționat prin perete, 12000 BTUH, răcire/încălzire, 1250 W

Articol: CH6RXP Model: WET12A33Crucea Ref: 494L37
€2,054.59 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAer condiționat de perete
Direcția debitului de aer8 Way
amperi5.5A
Suprafață (pătrat-ft)450 până la 550 ftXNUMX
CuloriGri
Suport conectareControl complet al funcției
Tipul de controlElectronic
Capacitate de racire12000 BTUH
Rata de dezumidificare3.8 lbs./h.
Adâncime21 "
Evaluarea taxeiGrad comercial
EER10.7
Înălţime15 3 / 4 "
Hz60 Hz
Max. Grosimea peretelui15 5 / 16 "
Configurare NEMALCDI, 6-20P
Număr de viteze3
Mod de operareRăcire / Încălzire
Lungimea cablului de alimentare6 ft.
Tipul de agent frigorificR-410A
Voltaj230V AC
Watts1250W
Lăţime26 1 / 2 "

Informații de expediere:

Tara natalaMexic

Variante de produs

ProdusModelamperiSuprafață (pătrat-ft)WattsPreț
Aer condiționat FRIEDRICH WET10A33 Through The Wall, 10000 BTUH, 935W, 230VAC, 4.5A | CH6RXN 494L36 WET10A334.5A400 până la 450 ftXNUMX935W€1,511.37
RFQ
FRIEDRICH WHT12A33 Aer condiționat prin perete, 12000 BTUH, Răcire/Încălzire, 1181W | CH6RXV 494L45 WHT12A335.5A450 până la 550 ftXNUMX1181€1,953.49
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FRIEDRICH WET12A33 Aer condiționat prin perete, 12000 BTUH, răcire/încălzire, 1250 W
€2,054.59 /unitate