Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FRIGIDAIRE 5304435784 Kit conector apă compresie cupru | AH4VEF 35ME17

FRIGIDAIRE 5304435784 Kit conector apă compresie cupru

În stoc
Element: AH4VEF Model: 5304435784Crucea Ref: 35ME17
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
€10.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de conectori de apă
ConformitateUL
finalizareaCupru
Dimensiunea intrării1/4
Tipul de intrareComprimare
Lungime240mm
MaterialCupru
Outlet1/4
Tip OutletComprimare
În afara Dia.1 / 4 "
Pipe-l.1/4
Dimensiune intrare oprire alimentare (intrare)1/4
Tip alimentare intrare oprireComprimare
Dimensiune priză oprire aprovizionare (In)1/4
Tipul de priza de oprire a alimentăriiComprimare
Dimensiunea intrării conectorului de apă (în)1/4
Tip de intrare a conectorului de apăComprimare
Dimensiunea ieșirii conectorului de apă (în)1/4
Tip priză conector apăComprimare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7245
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)22.35
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeMaterialPreț
FRIGIDAIRE 5304437642 Kit conector apă Oțel inoxidabil | AH4VEE 35ME16 5304437642Oţel inoxidabil72 "Oţel inoxidabil€4.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FRIGIDAIRE 5304435784 Kit conector apă compresie cupru
€10.25 /unitate