Aer condiționat FRIGIDAIRE FFTA103WA2 Through The Wall, 9800/10000 BTUH, doar răcire, 940/920W | CH6PFG 470D59

FRIGIDAIRE FFTA103WA2 Aer condiționat prin perete, 9800/10000 BTUH, doar răcire, 940/920W

Articol: CH6PFG Model: FFTA103WA2Crucea Ref: 470D59
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAer condiționat de perete
Direcția debitului de aer6 Way
amperi4.5 / 4.8A
Suprafață (pătrat-ft)400 până la 450 ftXNUMX
CuloriAlb
Tipul de controlElectronic
Capacitate de racire9800/10000 BTUH
Rata de dezumidificare2.2 lbs./h.
Adâncime20 5 / 8 "
Evaluarea taxeiGrad rezidențial
Înălţime14.5 "
Max. Grosimea peretelui18 "
Configurare NEMALCDI, 6-15P
Număr de viteze3
Mod de operareNumai răcire
Lungimea cablului de alimentare6 1/2 ft.
Tipul de agent frigorificR-410A
VoltajAC 208 / 230V
Watts940 / 920W
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelamperiSuprafață (pătrat-ft)Configurare NEMAVoltajWattsPreț
Aer condiționat FRIGIDAIRE FFTA103WA1 Through The Wall, 10000 BTUH, 930W, 8.9A, 115VAC | CH6PFF 470D58 FFTA103WA18.9A400 până la 450 ftXNUMXLCDI, 5-15P115V AC930W€1,066.93
RFQ
Aer condiționat FRIGIDAIRE FFTA123WA2 Through The Wall, 11700/12000 BTUH, 1140/1110W, 5.2/5.6A | CH6PFH 470D62 FFTA123WA25.2 / 5.6A450 până la 550 ftXNUMXLCDI, 6-15PAC 208 / 230V1140/1110€1,114.31
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FRIGIDAIRE FFTA103WA2 Aer condiționat prin perete, 9800/10000 BTUH, doar răcire, 940/920W