Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FROST KING CF42X Înveliș pentru țevi 1 inch T 3 inch lățime x 25 picioare | AG6UDT 48H492

FROST KING CF42X Înveliș pentru țevi 1 inch T 3 inch lățime x 25 picioare

În stoc
Post: AG6UDT Model: CF42XCrucea Ref: 48H492
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
€27.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnfășurare izolatoare conductă
Aproximativ. Valoarea „R”4
Pentru utilizare peȚevi calde și reci
Lungime25ft
MaterialBumbac și folie
Temp. Gamă0 la 250 grade F
Grosime1"
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS7019905050

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialGrosimeLăţimePreț
FROST KING SP41X/12 Înveliș pentru țevi 1/2 inch T 3 inch lățime x 25 picioare | AG6UDN 48H488 SP41X / 1225ftDin fibra de sticla1 / 2 "3"€7.47
FROST KING SP42X/16 Înveliș pentru țevi 1 inch T 3 inch lățime x 25 picioare | AG6UDP 48H489 SP42X / 1625ftFibră de sticlă și folie1"3"€22.25
FROST KING FV15H Înveliș pentru țevi 1/8 in T 2 inci lățime x 15 picioare | AG6UDV 48H494 FV15H15ftSpumă și folie1 / 8 "2"€17.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FROST KING CF42X Înveliș pentru țevi 1 inch T 3 inch lățime x 25 picioare
€27.41 /unitate