Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FROST KING SP41X/12 Înveliș pentru țevi 1/2 inch T 3 inch lățime x 25 picioare | AG6UDN 48H488

FROST KING SP41X/12 Învelitoare pentru țevi 1/2 inch T 3 inch lățime x 25 picioare

În stoc
Element: AG6UDN Model: SP41X/12Crucea Ref: 48H488
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
€7.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnfășurare izolatoare conductă
Aproximativ. Valoarea „R”1.6
Pentru utilizare peȚevi calde și reci
Lungime25ft
MaterialDin fibra de sticla
Temp. Gamă0 la 250 grade F
Grosime1 / 2 "
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS3919905060

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialGrosimeLăţimePreț
FROST KING SP42X/16 Înveliș pentru țevi 1 inch T 3 inch lățime x 25 picioare | AG6UDP 48H489 SP42X / 1625ftFibră de sticlă și folie1"3"€22.25
FROST KING CF42X Înveliș pentru țevi 1 inch T 3 inch lățime x 25 picioare | AG6UDT 48H492 CF42X25ftBumbac și folie1"3"€27.41
FROST KING FV15H Înveliș pentru țevi 1/8 in T 2 inci lățime x 15 picioare | AG6UDV 48H494 FV15H15ftSpumă și folie1 / 8 "2"€17.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FROST KING SP41X/12 Învelitoare pentru țevi 1/2 inch T 3 inch lățime x 25 picioare
€7.47 /unitate