€689.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Unitatea de frecvență variabilă
Acceptă semnalul de control de intrare
0-10VDC, 4-20mA
Timp de accelerare reglabil
0.01 la 6000 sec.
Timp de decelerare reglabil
0.01 la 6000 sec.
Adâncime
4.69 "
Citire digitală
Da
Afișaj Tip
LED-uri
display-uri
Tensiunea de acționare
frânare dinamică
Circuitul intern al elicopterului de frână
Împrejmuire
NEMA 1
Înălţime
5.51 "
Frecventa de intrare
50 / 60Hz
Faza de intrare AC
3
Tensiune de intrare
460 VAC
Blocarea tastaturii
Da
Max. HP
1
Max. Amperi de ieșire
1.8
Ieșire Frecventa
0 la 400 Hz
Tensiune de ieșire
230 VAC
Protecţie
IP20
Control pornire/oprire
Programabile
Cuplul de pornire
150%
Cuplu @ 1 Hz
150%
Lăţime
4.33 "
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
1.6425
Detalii produs:
Folosit pentru a controla viteza unui motor de curent alternativ prin variația frecvenței furnizate în UPS și compresoare de refrigerare
Dispune de un afișaj LED care indică starea de funcționare a sistemului și valorile de conversie, setările I / O și alarmele
Tastatura USB permite utilizatorului să modifice manual configurațiile presetate, să monitorizeze unitățile introduse, durata și puterea de kWh
Sistemul de cuplare sigură (STO) permite unității să oprească sarcina de cuplu în cazul unui circuit deschis accidental
Suprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază
Suprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază
Suprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază
Suprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază
Suprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază
Suprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază
Suprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază