€842.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Unitatea de frecvență variabilă
Acceptă semnalul de control de intrare
0-10VDC, 4-20mA
Timp de accelerare reglabil
0.01 la 6000 sec.
Timp de decelerare reglabil
0.01 la 6000 sec.
Adâncime
5.63 "
Citire digitală
Da
Afișaj Tip
LED-uri
display-uri
Tensiunea de acționare
frânare dinamică
Circuitul intern al elicopterului de frână
Împrejmuire
NEMA 1
Înălţime
5.51 "
Frecventa de intrare
50 / 60Hz
Faza de intrare AC
3
Tensiune de intrare
460 VAC
Blocarea tastaturii
Da
Max. HP
1.5
Max. Amperi de ieșire
3.4
Ieșire Frecventa
0 la 400 Hz
Tensiune de ieșire
460 VAC
Protecţie
IP20
Control pornire/oprire
Programabile
Cuplul de pornire
150%
Cuplu @ 1 Hz
150%
Lăţime
4.33 "
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
1.8675
Detalii produs:
Proiectat pentru a reduce frecvența sau tensiunea și pentru a oferi protecție împotriva condițiilor de suprasarcină a motorului, precum și pentru a regla viteza motorului
Dispune de un mecanism de control vectorial al cuplului de flux fără senzor pentru calcularea automată a performanței motorului
Port de comunicație RS485 cu două canale care utilizează configurația magistrală semi-duplex pentru transmiterea și primirea datelor de la fiecare capăt
Include o tastatură cu un ecran LED care afișează durata, numărul de activități operaționale, starea setărilor de intrare/ieșire și alarme
Respectă standardele UL, cUL, 508C, NO14, CE RoHS, GOST-R și KC
Suprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază
Suprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază
Suprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază
Suprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază
Suprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază
Suprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază
Suprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază