Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-212 Controler lumini pentru dulap Ușă gri 120vac | AF6HGT 19NE30

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-212 Controler de lumină pentru dulap Ușă gri 120vac

În stoc
Articol: AF6HGT Model: CLC-212Crucea Ref: 19NE30
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
€49.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControler de lumină pentru dulap
CuloriGri
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Tipul de instalareInstalație de construcție nouă
Temperatura de operare.-30 grade până la 140 grade F
Voltaj120 până la 277V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1354
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536490075

Detalii produs:

Dispozitive funcționale Controlerul de lumină pentru dulap RIB CLC-212 este utilizat în setările comerciale pentru gestionarea eficientă a luminii dulapului. Permite controlul automat al sistemelor de iluminare a dulapurilor prin furnizarea de detectare și automatizare fiabilă a gradului de ocupare.

Caracteristici:

  • Oferă montare cu releu de suprafață pentru o instalare ușoară și sigură.
  • Acest controler de lumină vine cu o conexiune electrică a cablului, oferind o integrare ușoară.
  • Este echipat cu un indicator LED pentru vizualizarea stării, care sporește gradul de conștientizare a utilizatorului.
  • Acest controler de lumină pentru dulap RIB CLC-212 are o carcasă clasificată NEMA-1 pentru protecție suplimentară.

Întrebări frecvente:

Î. Care este durabilitatea mecanică a controlerului de lumină pentru dulap RIB CLC-212 pentru dispozitive funcționale?

A. Are o durabilitate mecanică de funcționare de 10000000 de cicluri.

Î. Care este temperatura de funcționare a acestui controler de lumină pentru dulap?

A. Are temperaturi de funcționare cuprinse între -30 și 140 de grade F.

Î. Ce dimensiune a firului poate găzdui dispozitivele funcționale RIB CLC-212 controlerul de lumină pentru dulap?

A. Poate găzdui o dimensiune a cablului de 18 AWG, asigurând o conectivitate electrică eficientă și fiabilă.

Variante de produs

ProdusModelPutere de intrareVoltajPreț
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-D15 Controler lumini pentru dulap Ușă gri 120vac | AF6HGU 19NE32 CLC-D15-120 până la 277V€69.50
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC212-D60 Controler lumini pentru dulap Ușă gri 120vac | AF6HGV 19NE33 CLC212-D60-120 până la 277V€69.50
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-106 Controler lumini pentru dulap Ușă gri 120vac | AF6HKW 19NE28 CLC-106-120V€69.72
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC106-NC Controler de iluminat pentru dulap, cu intrare magnetică pentru comutator de ușă, 120 VA | CE4UQF CLC106-NC120 VAC-€62.97
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC212-D15 Controler de lumină pentru dulap, cu intrare de contact uscat, întârziere de 15 minute, 120 - 277 VA | CE4UQH CLC212-D15120-277 VAC-€60.48
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC212-NC Controler de lumină pentru dulap, cu intrare de contact uscat, 120 - 277 VA | CE4UQJ CLC212-NC120-277 VAC-€37.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-212 Controler de lumină pentru dulap Ușă gri 120vac
€49.01 /unitate