Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC106-NC Controler de iluminat pentru dulap, cu intrare magnetică pentru comutator de ușă, 120 VA | CE4UQF

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC106-NC Controler pentru iluminarea dulapului, cu intrare magnetică pentru comutator de ușă, 120 VA

În stoc
Element: CE4UQF Model: CLC106-NC
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
€62.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControler de lumină pentru dulap
Putere de intrare120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1197
Tara natalaUS

Detalii produs:

Dispozitive funcționale Releul de control al luminii dulapului RIB CLC106-NC este utilizat în centre de date, unități de sănătate și fabrici pentru a automatiza și controla sistemele de iluminat pentru dulap. Acest releu îmbunătățește eficiența energetică, asigurându-se că luminile sunt activate numai atunci când este necesar.

Caracteristici:

  • Dispune de o intrare separată pentru comutatorul de ușă Clasa 2 magnetică, asigurând o detectare precisă și fiabilă a stării ușii.
  • Acest controler de lumină este găzduit într-o carcasă NEMA 1 pentru durabilitate și protecție în condiții meteorologice dure.
  • Are un stil de montare cu relee, oferind flexibilitate de instalare.

Întrebări frecvente:

Î. Câte operații mecanice poate să releu acest controler de iluminat pentru dulap RIB CLC106-NC pentru dispozitive funcționale?

A. Are o durabilitate mecanică de funcționare de 10000000 de cicluri.

Î. Care este temperatura de funcționare a acestui releu de control al luminii dulapului?

A. Are temperaturi de funcționare cuprinse între -30 și 140 de grade F.

Î. Care este valoarea bobinei releului de control al luminii pentru dulap Functional Devices CLC106-NC?

A. Are o bobină de 21mA la 120VAC.

Variante de produs

ProdusModelPutere de intrareVoltajPreț
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-212 Controler lumini pentru dulap Ușă gri 120vac | AF6HGT 19NE30 CLC-212-120 până la 277V€49.01
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-D15 Controler lumini pentru dulap Ușă gri 120vac | AF6HGU 19NE32 CLC-D15-120 până la 277V€69.50
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC212-D60 Controler lumini pentru dulap Ușă gri 120vac | AF6HGV 19NE33 CLC212-D60-120 până la 277V€69.50
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-106 Controler lumini pentru dulap Ușă gri 120vac | AF6HKW 19NE28 CLC-106-120V€69.72
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC212-D15 Controler de lumină pentru dulap, cu intrare de contact uscat, întârziere de 15 minute, 120 - 277 VA | CE4UQH CLC212-D15120-277 VAC-€60.48
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC212-NC Controler de lumină pentru dulap, cu intrare de contact uscat, 120 - 277 VA | CE4UQJ CLC212-NC120-277 VAC-€37.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC106-NC Controler pentru iluminarea dulapului, cu intrare magnetică pentru comutator de ușă, 120 VA
€62.97 /unitate