Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC212-D60 Controler lumini pentru dulap Ușă gri 120vac | AF6HGV 19NE33

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC212-D60 Controler Lumină Dulap Ușă Gri 120vac

În stoc
Articol: AF6HGV Model: CLC212-D60Crucea Ref: 19NE33
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
€69.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControler de lumină pentru dulap
CuloriGri
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Tipul de instalareInstalație de construcție nouă
Temperatura de operare.-30 grade până la 140 grade F
Voltaj120 până la 277V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536490075

Detalii produs:

    • Număr de butoane (0)
    • Caracteristici speciale: Controlerul luminii dulapului este proiectat pentru o gamă largă de aplicații în care starea de încărcare (pornit/oprit) este determinată de deschiderea sau închiderea unei varietăți de întrerupătoare, ca în ușa dulapului, releul este alimentat de tensiunea de linie și poate comuta Incarcari de 120V, Easi

Variante de produs

ProdusModelPutere de intrareVoltajPreț
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-212 Controler lumini pentru dulap Ușă gri 120vac | AF6HGT 19NE30 CLC-212-120 până la 277V€49.01
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-D15 Controler lumini pentru dulap Ușă gri 120vac | AF6HGU 19NE32 CLC-D15-120 până la 277V€69.50
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-106 Controler lumini pentru dulap Ușă gri 120vac | AF6HKW 19NE28 CLC-106-120V€69.72
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC106-NC Controler de iluminat pentru dulap, cu intrare magnetică pentru comutator de ușă, 120 VA | CE4UQF CLC106-NC120 VAC-€62.97
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC212-D15 Controler de lumină pentru dulap, cu intrare de contact uscat, întârziere de 15 minute, 120 - 277 VA | CE4UQH CLC212-D15120-277 VAC-€60.48
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC212-NC Controler de lumină pentru dulap, cu intrare de contact uscat, 120 - 277 VA | CE4UQJ CLC212-NC120-277 VAC-€37.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC212-D60 Controler Lumină Dulap Ușă Gri 120vac
€69.50 /unitate