FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401C Releu precablat închis, cu bobină de 120 VAC, SPDT, 10 A | CE4UYY

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401C Releu precablat închis, cu bobină de 120 VAC, SPDT, 10 A

Articol: CE4UYY Model: RIB2401C
€23.00 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu pre-cablat inclus
Volți bobină120 VAC
Temperatura de operare.-30 până la 140 grade F

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

Functional Devices Inc / Rib RIB2401C releul precablat închis este ideal pentru setările comerciale și industriale pentru controlul sarcinilor electrice. Este utilizat în diverse aplicații, cum ar fi iluminatul, încălzirea și ventilația. Designul său precablat simplifică instalarea, făcându-l convenabil pentru tehnicieni.

Caracteristici:

  • Functional Devices Inc / Rib RIB2401C releu precablat închis, dispune de o bobină robustă SPDT de serviciu continuu, oferind o funcționare fiabilă și continuă în diferite sisteme de control.
  • Acest releu precablat închis oferă o gamă largă de temperaturi de funcționare de la -30 la 140 de grade F, făcându-l adaptabil la diverse condiții de mediu.
  • Are un timp de operare rapid de 6 ms, facilitând controlul rapid și eficient al sarcinilor electrice.
  • Acest releu precablat inclus are un indicator de stare LED unde LED-ul aprins semnifică activarea, oferind feedback vizual asupra stării de funcționare a releului în timp real.
  • Este în conformitate cu standardele UL, cUL, CE și RoHS, asigurând siguranță și fiabilitate.

Întrebări frecvente:

Î. Care este diferența dintre un releu și o siguranță?

A. O siguranță poate deschide doar circuitul, în timp ce un releu poate deschide și închide circuitul.

Î. Care este avantajul releelor ​​față de contactoare?

A. Releele sunt capabile să suporte sarcini mai mari decât contactoarele.

Variante de produs

ProdusModelVolți bobinăMotorTemperatura de operare.Preț
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB12C-FA Releu precablat închis, cu bobină polarizată 12 VAC, SPDT, 10 A | CE4UYM RIB12C-FA-1 CP-€26.27
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB12C-FA-N4 Releu precablat închis, cu bobină polarizată 12 VAC, SPDT, 10 A | CE4UYN RIB12C-FA-N412 VAC--30 până la 140 grade F€31.92
RFQ
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB12C-FA-RD Releu precablat închis, cu bobină polarizată 12 VAC, SPDT, 10 A | CE4UYP RIB12C-FA-RD12 VAC--30 până la 140 grade F€23.21
RFQ
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB21CDC-N4 Releu precablat închis, cu intrare de alimentare 120 - 277 VAC, 10 A | CE4UYV RIB21CDC-N4---30 până la 140 grade F€39.80
RFQ
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB21CDC-RD Releu precablat închis, cu intrare de alimentare 120 - 277 VAC, SPDT, 10 A | CE4UYW RIB21CDC-RD---30 până la 140 grade F€29.50
RFQ
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401C-N4 Releu precablat închis, cu bobină de 120 VAC, SPDT, 10 A | CE4UYZ RIB2401C-N4120 VAC--30 până la 140 grade F€30.70
RFQ
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401C-RD Releu precablat închis, cu bobină de 120 VAC, SPDT, carcasă roșie, 10 A | CE4UZA RIB2401C-RD120 VAC--30 până la 140 grade F€22.60
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401C Releu precablat închis, cu bobină de 120 VAC, SPDT, 10 A
€23.00 /unitate