Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA001 Transformator Clasa 2 24vac 100 Va 1 Ph | AB9QMX 2ETD7

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA001 Transformator clasa 2 24 Vca 100 Va 1 Ph

În stoc
Articol: AB9QMX Model: TR100VA001Crucea Ref: 2ETD7
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
€71.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClasa 2 Transformator
Adâncime2.5 "
Finisajul incinteiFără finalizare
Evaluarea incinteiNu a fost votat
Tip de carcasăIndoor
Înălţime3.03 "
Hz50/60
Tensiune de intrare120 VAC
MontarePicior sau hub NPT de 1/2 "
Tensiune de ieșire24 VAC
Fază1
Temp. CreştereNu a fost votat
Evaluare VA100
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.818
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8504314065
Tara natalaCN

Detalii produs:

Dispozitive funcționale Transformatorul RIB TR100VA001 este utilizat în sistemul HVAC pentru distribuția eficientă și neîntreruptă a energiei electrice.

Caracteristici:

  • Dispune de o carcasă deschisă pentru o disipare eficientă a căldurii în transformator.
  • Acest releu precablat are o conexiune tip coadă, simplificând procesul de cablare și îmbunătățind conectivitatea.

Întrebări frecvente:

Î. Ce tip de montare oferă transformatorul Functional Devices RIB TR100VA001?

A. Permite montarea unui butuc de 1/2 inch și picior pentru o instalare sigură.

Î. Ce întreținere este necesară pentru acest transformator?

A. Inspectați regulat pentru orice semne de supraîncălzire sau deteriorări fizice. Asigurați o ventilație adecvată în jurul transformatorului și curățați orice praf acumulat cu o cârpă uscată și moale. Verificările periodice contribuie la performanța optimă.

Î. Este sigur să transportați transformatorul Functional Devices TR100VA001 în timpul transportului?

A. Aveți grijă când transportați transformatorul. Utilizați ambalaje adecvate pentru a preveni deteriorarea fizică. Asigurați-vă că este amplasat în siguranță pentru a evita orice impact care ar putea afecta componentele sale interne.

Variante de produs

ProdusModelTensiune de ieșireAdâncimeEvaluarea incinteiFazăEvaluare VALăţimeTip de carcasăÎnălţimePreț
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA005 Transformator Clasa 2 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMQ 2ETD1 TR50VA00524 VAC2.5 "Nu a fost votat1503.5 "Indoor3"€54.38
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA014 Transformator Clasa 2 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMR 2ETD2 TR50VA01424 VAC2.5 "Nu a fost votat1503.44 "Indoor3.06 "€58.49
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA015 Transformator Clasa 2 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMT 2ETD3 TR50VA01524 VAC2.5 "Nu a fost votat1503.5 "Indoor3.06 "€60.23
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA001 Transformator clasa 2 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMU 2ETD4 TR75VA00124 VAC2.5 "Nu a fost votat1753.88 "Indoor3"€64.12
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA003 Transformator Clasa 2 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMV 2ETD5 TR75VA00324 VAC2.5 "Nu a fost votat1753.88 "Indoor3.06 "€62.13
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA005 Transformator Clasa 2 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMW 2ETD6 TR75VA00524 VAC2.5 "Nu a fost votat1753.88 "Indoor3.03 "€75.00
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA001 Transformator Clasa 2 24vac 50 Va 1 Ph | AD4BZQ 41D383 TR50VA00124 VAC2.178 "Nu a fost votat1502.677 "Indoor2.879 "€37.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA001 Transformator clasa 2 24 Vca 100 Va 1 Ph
€71.34 /unitate