Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA003 Transformator Clasa 2 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMV 2ETD5

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA003 Transformator clasa 2 24 Vca 75 Va 1 Ph

În stoc
Articol: AB9QMV Model: TR75VA003Crucea Ref: 2ETD5
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
€62.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClasa 2 Transformator
Adâncime2.5 "
Finisajul incinteiFără finalizare
Evaluarea incinteiNu a fost votat
Tip de carcasăIndoor
Înălţime3.06 "
Hz50/60
Tensiune de intrare277 VAC
MontarePicior sau hub NPT de 1/2 "
Tensiune de ieșire24 VAC
Fază1
Temp. CreştereNu a fost votat
Evaluare VA75
Lăţime3.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8504314065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTensiune de ieșireAdâncimeEvaluarea incinteiFazăEvaluare VALăţimeTip de carcasăÎnălţimePreț
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA005 Transformator Clasa 2 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMQ 2ETD1 TR50VA00524 VAC2.5 "Nu a fost votat1503.5 "Indoor3"€54.38
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA014 Transformator Clasa 2 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMR 2ETD2 TR50VA01424 VAC2.5 "Nu a fost votat1503.44 "Indoor3.06 "€58.49
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA015 Transformator Clasa 2 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMT 2ETD3 TR50VA01524 VAC2.5 "Nu a fost votat1503.5 "Indoor3.06 "€60.23
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA001 Transformator clasa 2 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMU 2ETD4 TR75VA00124 VAC2.5 "Nu a fost votat1753.88 "Indoor3"€64.12
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA005 Transformator Clasa 2 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMW 2ETD6 TR75VA00524 VAC2.5 "Nu a fost votat1753.88 "Indoor3.03 "€75.00
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA001 Transformator Clasa 2 24vac 100 Va 1 Ph | AB9QMX 2ETD7 TR100VA00124 VAC2.5 "Nu a fost votat11004"Indoor3.03 "€71.34
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA001 Transformator Clasa 2 24vac 50 Va 1 Ph | AD4BZQ 41D383 TR50VA00124 VAC2.178 "Nu a fost votat1502.677 "Indoor2.879 "€37.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA003 Transformator clasa 2 24 Vca 75 Va 1 Ph
€62.13 /unitate