Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA015 Transformator Clasa 2 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMT 2ETD3

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA015 Transformator clasa 2 24 Vca 50 Va 1 Ph

În stoc
Element: AB9QMT Model: TR50VA015Crucea Ref: 2ETD3
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
€60.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClasa 2 Transformator
Adâncime2.5 "
Finisajul incinteiFără finalizare
Evaluarea incinteiNu a fost votat
Tip de carcasăIndoor
Înălţime3.06 "
Hz50/60
Tensiune de intrare120/208/240/277/480 VAC
MontarePicior sau hub NPT de 1/2 "
Tensiune de ieșire24 VAC
Fază1
Temp. CreştereNu a fost votat
Evaluare VA50
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8504314065
Tara natalaCN

Detalii produs:

Dispozitive funcționale Transformatorul TR50VA015 Clasa 2 este utilizat în mod obișnuit în aplicații de control de joasă tensiune, cum ar fi HVAC, automatizarea clădirilor și setările industriale pentru a facilita conversia sigură și eficientă a tensiunii mai mari la una mai joasă.

Caracteristici:

  • Dispozitive funcționale Transformatorul de clasă 50 TR015VA2 are o gamă versatilă de tensiune de intrare, găzduind 120VAC până la 480VAC, făcând transformatorul de clasa 2 adaptabil la diverse sisteme electrice.
  • Acest transformator de clasa 2 vine cu un stil de carcasă deschisă, permițând vizibilitate și accesibilitate ușoară în instalațiile pe controlere digitale, comenzi de gaz, sisteme de aprindere și sisteme de control HVAC.
  • Este echipat cu un întrerupător de protecție, sporind siguranța prin prevenirea supraîncărcărilor și asigurând funcționarea fiabilă în diverse aplicații.
  • Acest transformator de clasa 2 oferă mai multe conexiuni primare cu pigtails, oferind flexibilitate în configurațiile de cablare și facilitând instalarea ușoară.
  • Este în conformitate cu standardele UL5085-2 sau UL5085-3, asigurând siguranță și performanță îmbunătățită.
  • Acest transformator de clasa 2 include o conexiune secundară de 8 inchi cu cabluri, permițând atașarea convenabilă și sigură.

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt măsurile de siguranță de luat în considerare la instalarea acestui transformator?

A.

  • Opriți întotdeauna sursa de alimentare înainte de instalare sau întreținere.
  • Asigurați-vă împământarea corespunzătoare conform codurilor electrice locale pentru a preveni șocurile.
  • Instalați dispozitive de protecție adecvate pentru a preveni deteriorarea transformatorului prin exces de curent.
  • Plasați transformatorul în zone bine ventilate pentru a evita supraîncălzirea.
  • Nu depășiți niciodată capacitatea de 50 VA a transformatorului pentru a evita supraîncălzirea și deteriorarea.
  • Verificați în mod regulat dacă nu există daune, supraîncălzire și uzură pentru înlocuirea rapidă.
  • Mențineți spațiul liber corespunzător, conform codurilor pentru fluxul de aer și acces în siguranță.

Î. Care sunt factorii care trebuie luați în considerare la alegerea unui transformator pentru dispozitive funcționale?

A.

  • Nevoile de conversie a tensiunii
  • putere nominală
  • Tipul de încărcare
  • Variație de încărcare
  • Eficiență
  • Dimensiunea fizică și incinta
  • Conditii de mediu
  • Opțiuni de montare

Variante de produs

ProdusModelTensiune de ieșireAdâncimeEvaluarea incinteiFazăEvaluare VALăţimeTip de carcasăÎnălţimePreț
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA005 Transformator Clasa 2 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMQ 2ETD1 TR50VA00524 VAC2.5 "Nu a fost votat1503.5 "Indoor3"€54.38
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA014 Transformator Clasa 2 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMR 2ETD2 TR50VA01424 VAC2.5 "Nu a fost votat1503.44 "Indoor3.06 "€58.49
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA001 Transformator clasa 2 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMU 2ETD4 TR75VA00124 VAC2.5 "Nu a fost votat1753.88 "Indoor3"€64.12
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA003 Transformator Clasa 2 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMV 2ETD5 TR75VA00324 VAC2.5 "Nu a fost votat1753.88 "Indoor3.06 "€62.13
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA005 Transformator Clasa 2 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMW 2ETD6 TR75VA00524 VAC2.5 "Nu a fost votat1753.88 "Indoor3.03 "€75.00
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA001 Transformator Clasa 2 24vac 100 Va 1 Ph | AB9QMX 2ETD7 TR100VA00124 VAC2.5 "Nu a fost votat11004"Indoor3.03 "€71.34
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA001 Transformator Clasa 2 24vac 50 Va 1 Ph | AD4BZQ 41D383 TR50VA00124 VAC2.178 "Nu a fost votat1502.677 "Indoor2.879 "€37.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA015 Transformator clasa 2 24 Vca 50 Va 1 Ph
€60.23 /unitate