Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 2MDH5 Apărător zăvor aluminiu 6 x 1-3/4 inch | AC2QZB

BATTALION 2MDH5 Apărător zăvor aluminiu 6 x 1-3/4 inch

În stoc
Articol: AC2QZB Model: 2MDH5

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€14.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de blocare a ușii
finalizareaAluminiu
Pentru utilizare cu tipul ușiiÎn sau în afara ușilor de deschidere
Lungime6"
MaterialAluminiu
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8302416045
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeMaterialLăţimePreț
BATALION 1HHL8 Apărătoare pentru zăvorul ușii din aluminiu 11 x 3 inchi | AA9XHG 1HHL8Aluminiu11 "Oţel3"€39.89
BATALION 1HJL1 Apărătoare pentru zăvor Duronodic 11 x 3 inch | AA9XHJ 1HJL1Durnodic11 "Oţel3"€39.47
BATALION 1HJL5 Apărător pentru zăvorul ușii cromat 6 x 3 inchi | AA9XHM 1HJL5Chrome6"Oţel3"€25.31
BATALION 1HJL6 Apărătoare pentru zăvor Duronodic 6 x 3 inch | AA9XHN 1HJL6Durnodic6"Oţel3"€26.92
BATALION 2MDJ3 Apărătoare de zăvor Duronodic | AC2QZJ 2MDJ3Durnodic6.5 "Oţel3.5 "€11.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 2MDH5 Apărător zăvor aluminiu 6 x 1-3/4 inch
€14.50 /unitate