Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 1HHL8 Apărătoare pentru zăvorul ușii din aluminiu 11 x 3 inchi | AA9XHG

BATTALION 1HHL8 Apărătoare pentru zăvorul ușii din aluminiu 11 x 3 inchi

În stoc
Element: AA9XHG Model: 1HHL8

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€39.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de blocare a ușii
finalizareaAluminiu
Pentru utilizare cu tipul ușiiUși deschise
Piese metaliceInclus
Lungime11 "
MaterialOţel
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.657
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8302416045
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeMaterialLăţimePreț
BATALION 1HJL1 Apărătoare pentru zăvor Duronodic 11 x 3 inch | AA9XHJ 1HJL1Durnodic11 "Oţel3"€39.47
BATALION 1HJL5 Apărător pentru zăvorul ușii cromat 6 x 3 inchi | AA9XHM 1HJL5Chrome6"Oţel3"€25.31
BATALION 1HJL6 Apărătoare pentru zăvor Duronodic 6 x 3 inch | AA9XHN 1HJL6Durnodic6"Oţel3"€26.92
BATALION 2MDH5 Apărător zăvor aluminiu 6 x 1-3/4 inch | AC2QZB 2MDH5Aluminiu6"Aluminiu1.75 "€14.50
BATALION 2MDJ3 Apărătoare de zăvor Duronodic | AC2QZJ 2MDJ3Durnodic6.5 "Oţel3.5 "€11.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1HHL8 Apărătoare pentru zăvorul ușii din aluminiu 11 x 3 inchi
€39.89 /unitate