DAYTON Cărucioare pentru scaune pliante / stivuite


Filtru
Diapozitiv: 4" , Material pentru rotile: Cauciuc , Tip rotiță: (2) Pivotant și (2) rigid , Lățimea roții: 3 / 4 " , Finalizarea: Pulbere , Culoare cadrul: Gri , Material cadru: Oţel , Mânere: (1) Împingeți și (1) Capătul de fixare , Capacitate de incarcare: 300 lb. , Număr de rotile: 4 , Inălțime totală: 43 " , Lățimea totală: 22 "
StilModelSusțineLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
30E998
(24) Scaune51 "€340.68
A
30E999
(32) Scaune67 "€339.33

Cărucioare pentru scaune pliante / stivuite

Cărucioarele de scaune pliabile/stivuite de la Dayton sunt folosite pentru a muta și depozita mesele pliabile și scaunele pliabile/stivuibile în unitățile în care se folosește mobilier temporar. Aceste unități au canale pe cadre pentru transportul mai multor scaune simultan. Au 2 roți rigide și 2 pivotante pentru o mobilitate ușoară și pot găzdui 24 până la 32 de scaune simultan.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?