Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA004 Transformator Clasa 2 24vac 100 Va 1 Ph | AD4CAG 41D398

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA004 Transformator clasa 2 24 Vca 100 Va 1 Ph

În stoc
Element: AD4CAG Model: TR100VA004Crucea Ref: 41D398
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
€86.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClasa 2 Transformator
Adâncime2.523 "
Finisajul incinteiFără finalizare
Evaluarea incinteiNu a fost votat
Tip de carcasăIndoor
Înălţime3.041 "
Hz50/60
Tensiune de intrare120/240/277/480 VAC
MontarePicior sau Dual 1/2 "NPT Hub
Tensiune de ieșire24 VAC
Fază1
Temp. CreştereNu a fost votat
Evaluare VA100
Lăţime4.173 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8504314065
Tara natalaCN

Detalii produs:

Functional Devices, Inc. RIB TR100VA004 Transformatorul de clasa 2 convertește tensiuni mai mari în niveluri sigure și standardizate de clasă 2 de joasă tensiune. Acest transformator este utilizat pentru alimentarea dispozitivelor de control, cum ar fi termostate, relee și componente electronice în sistemele HVAC, comenzile iluminatului și automatizările industriale.

Caracteristici:

  • Functional Devices, Inc. Transformatorul RIB TR100VA004 Clasa 2 are mai multe tensiuni de intrare pentru a suporta o gamă largă de tensiuni de intrare, inclusiv 120VAC, 240VAC, 277VAC și 480VAC.
  • Vine cu o putere nominală de 100 VA pentru manipularea diferitelor sarcini în sistemele de control HVACR.
  • Acest transformator de clasa 2 este echipat cu un întrerupător pentru a spori siguranța prin protejarea împotriva suprasarcinilor și a defecțiunilor.
  • Este echipat cu pigtails pentru conexiunea primară simplificând procesul de cablare.
  • Acest transformator de clasa 2 dispune de montare dublă de 1/2 în butuc și picior, oferind flexibilitate în instalare pentru diferite aplicații.
  • Include un stil de carcasă deschisă, permițând acces ușor și vizibilitate la componentele interne, facilitând întreținerea și depanarea controlului HVAC.

Întrebări frecvente:

Î. Cum beneficiază utilizatorii stilul de carcasă deschisă al transformatorului Functional Devices TR100VA004 Clasa 2?

A. Stilul carcasei deschise permite accesul si vizibilitatea usoara la componentele interne, facilitand intretinerea si depanarea.

Î. Cum se instalează acest transformator de clasa 2?

A.

  • Transformatorul trebuie instalat într-o zonă uscată, bine ventilată, departe de surse de căldură și umiditate. Zona ar trebui să aibă, de asemenea, spațiu adecvat pentru întreținere și service.
  • Transformatorul trebuie montat în siguranță pe o suprafață plană, folosind șuruburi sau console adecvate pentru greutatea și dimensiunea transformatorului. Suprafața de montare trebuie să fie liberă de orice resturi și ar trebui să poată suporta greutatea transformatorului.
  • Înainte de a conecta cablurile, asigurați-vă că sursa de alimentare a transformatorului este oprită. Conectați cablajul primar și secundar conform schemei de cablare furnizată cu transformatorul. Cablajul trebuie realizat de un electrician calificat, care are cunoștințele și experiența necesare pentru a manipula instalațiile electrice în siguranță.
  • După finalizarea cablajului, transformatorul trebuie testat pentru a se asigura că funcționează corect. Acest lucru se poate face folosind un multimetru sau un tester de tensiune. Dacă sunt detectate probleme, acestea trebuie rezolvate înainte ca transformatorul să fie pus în funcțiune.
  • Odată ce transformatorul a fost testat și sa constatat că funcționează corect, acesta poate fi pus în funcțiune. Asigurați-vă că transformatorul este etichetat corespunzător cu tensiunea și puterea nominală și că sunt luate toate măsurile de siguranță necesare atunci când utilizați echipamentul.

Variante de produs

ProdusModelTensiune de ieșireAdâncimeEvaluarea incinteiFazăEvaluare VALăţimeTip de carcasăÎnălţimePreț
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA005 Transformator Clasa 2 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMQ 2ETD1 TR50VA00524 VAC2.5 "Nu a fost votat1503.5 "Indoor3"€54.38
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA014 Transformator Clasa 2 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMR 2ETD2 TR50VA01424 VAC2.5 "Nu a fost votat1503.44 "Indoor3.06 "€58.49
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA015 Transformator Clasa 2 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMT 2ETD3 TR50VA01524 VAC2.5 "Nu a fost votat1503.5 "Indoor3.06 "€60.23
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA001 Transformator clasa 2 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMU 2ETD4 TR75VA00124 VAC2.5 "Nu a fost votat1753.88 "Indoor3"€64.12
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA003 Transformator Clasa 2 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMV 2ETD5 TR75VA00324 VAC2.5 "Nu a fost votat1753.88 "Indoor3.06 "€62.13
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA005 Transformator Clasa 2 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMW 2ETD6 TR75VA00524 VAC2.5 "Nu a fost votat1753.88 "Indoor3.03 "€75.00
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA001 Transformator Clasa 2 24vac 100 Va 1 Ph | AB9QMX 2ETD7 TR100VA00124 VAC2.5 "Nu a fost votat11004"Indoor3.03 "€71.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA004 Transformator clasa 2 24 Vca 100 Va 1 Ph
€86.65 /unitate