Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FUNNEL KING 32990 Mini mâner de împingere a pistolului de unsoare 2-1/2 oz. | AA6QWQ 14N896

FUNNEL KING 32990 Mini mâner de împingere a pistolului de grăsime 2-1 / 2 Oz.

În stoc
Element: AA6QWQ Model: 32990Crucea Ref: 14N896
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
€25.31 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini pistol de grăsime
Capacitate în vrac2-1 / 2 oz.
Umpleți pistolul cu grăsimemasă
Stilul mânerului pistolului de grăsimeÎmpinge
Max. Presiunea de funcționare20 psi
Tip de extensie a duzeiȚeavă rigidă
Lungimea țevii2"
Accidente vasculare cerebrale pentru 1 Oz. Ieșire1
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lungimea sculei8"
Culoarea tubuluiNegru
Materialul tubuluiPlastic
Volumul per accident vascular cerebral2 uncie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8413200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea sculeiPreț
FUNNEL KING 32985 Mini mâner de împingere a pistolului de unsoare 2 oz. | AA6QWR 14N897 329856.5 "€25.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUNNEL KING 32990 Mini mâner de împingere a pistolului de grăsime 2-1 / 2 Oz.
€25.31 /unitate