Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3504RG-0150-125-0200 Garnitură flanșă 2 inch 1/8 inch PTFE albastru | AH8LBQ 38VR31

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3504RG-0150-125-0200 Garnitură flanșă 2 inch 1/8 inch PTFE albastru

În stoc
Element: AH8LBQ Model: 3504RG-0150-125-0200Crucea Ref: 38VR31
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
€44.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură de flanșă
CuloriAlbastru
În interiorul Dia.2.375 "
MaterialPTFE cu microsfere de aluminosilicat
Presiune maximă800
Detectabil de metaleNu
În afara Dia.4.125 "
Dimensiunea conductei2"
Temp. Gamă-450 de grade până la 500 de grade
Grosime1 / 8 "
TipGarnitura inelară

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0318
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)10.41
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimeCuloriÎn interiorul Dia.MaterialPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500RG-0150-125-0050 Garnitură cu flanșă 1/2 inch 1/8 inch gri | AH8LAP 38VP96 5500RG-0150-125-00501 / 8 "Gri27 / 32 "Fibre anorganice cu un liant de nitril12001.875 "1 / 2 "-100 de grade până la 800 de grade€1.23
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500RG-0150-125-0075 Garnitură cu flanșă 3/4 inch 1/8 inch gri | AH8LAQ 38VP97 5500RG-0150-125-00751 / 8 "Gri1-1/16 "Fibre anorganice cu un liant de nitril12002.25 "3 / 4 "-100 de grade până la 800 de grade€1.95
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500RG-0150-125-0100 Garnitură cu flanșă 1 inch 1/8 inch gri | AH8LAR 38VP98 5500RG-0150-125-01001 / 8 "Gri1-5/16 "Fibre anorganice cu un liant de nitril12002.625 "1"-100 de grade până la 800 de grade€2.88
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500RG-0150-125-0150 Garnitură cu flanșă 1-1/2 inch 1/8 inch gri | AH8LAT 38VP99 5500RG-0150-125-01501 / 8 "Gri1-29/32 "Fibre anorganice cu un liant de nitril12003.375 "1.5 "-100 de grade până la 800 de grade€5.14
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500RG-0150-125-0200 Garnitură cu flanșă 2 inch 1/8 inch gri | AH8LAU 38VR01 5500RG-0150-125-02001 / 8 "Gri2.375 "Fibre anorganice cu un liant de nitril12004.125 "2"-100 de grade până la 800 de grade€7.08
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500RG-0150-125-0250 Garnitură cu flanșă 2-1/2 inch 1/8 inch gri | AH8LAV 38VR02 5500RG-0150-125-02501 / 8 "Gri2.875 "Fibre anorganice cu un liant de nitril12004.875 "2.5 "-100 de grade până la 800 de grade€10.04
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500RG-0150-125-0300 Garnitură cu flanșă 3 inch 1/8 inch gri | AH8LAW 38VR03 5500RG-0150-125-03001 / 8 "Gri3.5 "Fibre anorganice cu un liant de nitril12005.375 "3"-100 de grade până la 800 de grade€11.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3504RG-0150-125-0200 Garnitură flanșă 2 inch 1/8 inch PTFE albastru
€44.17 /unitate