Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3545 Gasket Ptfe 1/8 Thickness 15x15 In | AE4TVP 5MRU2

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3545 Garnitura Ptfe 1/8" Grosime 15x15 In

În stoc
Articol: AE4TVP Model: 3545Crucea Ref: 5MRU2
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
€495.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de garnitură
CuloriAlb
Lungime15 "
MaterialPTFE microcelular
Presiune maximă1200 psi
Detectabil de metaleNu
Dimensiunea conductei15 x 15 "
Temp. Gamă-450 la 500 F
Grosime1 / 8 "
TipCoală
Lăţime15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.396
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)37.34
Lățimea navei (cm)37.59
Codul HS3926904590
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea conducteiLăţimePreț
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3545 Gasket Ptfe 1/8" Thickness 30x30 In | AE4TVR 5MRU4 354530 "30 x 30 "30 "€1,982.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3545 Garnitura Ptfe 1/8" Grosime 15x15 In
€495.56 /unitate