Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3545 Garnitură Ptfe 1/8 Grosime 30x30 In | AE4TVR 5MRU4

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3545 Garnitura Ptfe 1/8" Grosime 30x30 In

În stoc
Articol: AE4TVR Model: 3545Crucea Ref: 5MRU4

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€2,122.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de garnitură
CuloriAlb
Lungime30 "
MaterialPTFE microcelular
Presiune maximă1200 psi
Detectabil de metaleNu
Dimensiunea conductei30 x 30 "
Temp. Gamă-450 la 500 F
Grosime1 / 8 "
TipCoală
Lăţime30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.322
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS3926904590
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea conducteiLăţimePreț
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3545 Garnitură Ptfe 1/8" Grosime 15x15 In | AE4TVP 5MRU2 354515 "15 x 15 "15 "€530.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3545 Garnitura Ptfe 1/8" Grosime 30x30 In
€2,122.15 /unitate