Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0194 Inel de garnitură 2 1/2 inch Ptfe alb | AB3JRR 1TUW3

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0194 Inel garnitură 2 1/2 inch Ptfe alb

În stoc
Element: AB3JRR Model: 37045-0194Crucea Ref: 1TUW3
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
€28.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură de flanșă
CuloriAlb
În interiorul Dia.2.875 "
MaterialPTFE
Presiune maximă1200 psi
Detectabil de metaleNu
În afara Dia.4.875 "
Temp. Gamă-450 la 500 F
Grosime1 / 16 "
TipInel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS3926904590
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăCuloriÎn interiorul Dia.GrosimeTipArticolMaterialPresiune maximăPreț
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1194 Inel de garnitură 2 1/2 inch Ptfe alb | AB3JTB 1TUX3 37045-1194-450 la 500 FAlb2.875 "1 / 8 "InelGarnitură de flanșăPTFE1200 psi€56.36
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0194 Inel de garnitură 2 1/2 inch Fibră Gri | AB3JTL 1TUY3 37555-0194-100 Până la 800 F.Gri2.875 "1 / 16 "InelGarnitură de flanșăFibră anorganică1200 psi€5.08
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0194 Inel de garnitură 2 1/2 inch Fiber Blue | AB3JTW 1TUZ3 37760-0194-40 Până la 400 F.Albastru și alb stins2.875 "1 / 16 "InelGarnitură de flanșăFibră sintetică500 psi€8.13
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000502501 Inel de garnitură 2 1/2 inch Galben metal | AB3JUH 1TVA5 C000502501-320 Până la 950 F.Galben cu bandă gri3.25 "11 / 64 "Clasa ANSI 150 lbGarnitură metalică înfășurată în spiralăArmat cu metal-€11.95
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000502503 Inel de garnitură 2 1/2 inch Galben metal | AB3JUW 1TVB8 C000502503-320 Până la 950 F.Galben cu bandă gri3.25 "11 / 64 "Flanșă clasa ANSI 300/400/600 lbGarnitură metalică înfășurată în spiralăArmat cu metal-€14.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0194 Inel garnitură 2 1/2 inch Ptfe alb
€28.91 /unitate