Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000502503 Inel de garnitură 2 1/2 inch Galben metal | AB3JUW 1TVB8

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000502503 Inel garnitură 2 1/2 inch Metal galben

În stoc
Articol: AB3JUW Model: C000502503Ref încrucișat: 1TVB8
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
€14.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură metalică înfășurată în spirală
CuloriGalben cu bandă gri
În interiorul Dia.3.25 "
MaterialArmat cu metal
Detectabil de metaleDa
În afara Dia.5.125 "
Temp. Gamă-320 Până la 950 F.
Grosime11 / 64 "
TipFlanșă clasa ANSI 300/400/600 lb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăCuloriÎn interiorul Dia.GrosimeTipArticolMaterialPresiune maximăPreț
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0194 Inel de garnitură 2 1/2 inch Ptfe alb | AB3JRR 1TUW3 37045-0194-450 la 500 FAlb2.875 "1 / 16 "InelGarnitură de flanșăPTFE1200 psi€28.91
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1194 Inel de garnitură 2 1/2 inch Ptfe alb | AB3JTB 1TUX3 37045-1194-450 la 500 FAlb2.875 "1 / 8 "InelGarnitură de flanșăPTFE1200 psi€56.36
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0194 Inel de garnitură 2 1/2 inch Fibră Gri | AB3JTL 1TUY3 37555-0194-100 Până la 800 F.Gri2.875 "1 / 16 "InelGarnitură de flanșăFibră anorganică1200 psi€5.08
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0194 Inel de garnitură 2 1/2 inch Fiber Blue | AB3JTW 1TUZ3 37760-0194-40 Până la 400 F.Albastru și alb stins2.875 "1 / 16 "InelGarnitură de flanșăFibră sintetică500 psi€8.13
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000502501 Inel de garnitură 2 1/2 inch Galben metal | AB3JUH 1TVA5 C000502501-320 Până la 950 F.Galben cu bandă gri3.25 "11 / 64 "Clasa ANSI 150 lbGarnitură metalică înfășurată în spiralăArmat cu metal-€11.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000502503 Inel garnitură 2 1/2 inch Metal galben
€14.47 /unitate