Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1103 Inel de garnitură 3 inch Ptfe alb | AB3JTC 1TUX4

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1103 Garnitură inel 3 inch Ptfe alb

În stoc
Articol: AB3JTC Model: 37045-1103Crucea Ref: 1TUX4
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
€66.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură de flanșă
CuloriAlb
În interiorul Dia.3.5 "
MaterialPTFE
Presiune maximă1200 psi
Detectabil de metaleNu
În afara Dia.5.375 "
Temp. Gamă-450 la 500 F
Grosime1 / 8 "
TipInel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS3926904590
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăCuloriÎn interiorul Dia.GrosimeTipArticolMaterialPresiune maximăPreț
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0103 Inel de garnitură 3 inch Ptfe alb | AB3JRT 1TUW4 37045-0103-450 la 500 FAlb3.5 "1 / 16 "InelGarnitură de flanșăPTFE1200 psi€34.04
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0103 Inel de etanșare 3 inch fibre anorganice gri | AB3JTM 1TUY4 37555-0103-100 Până la 800 F.Gri3.5 "1 / 16 "InelGarnitură de flanșăFibră anorganică1200 psi€5.75
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0103 Inel de garnitură 3 inch Fibră sintetică Albastru | AB3JTX 1TUZ4 37760-0103-40 Până la 400 F.Albastru și alb stins3.5 "1 / 16 "InelGarnitură de flanșăFibră sintetică500 psi€9.18
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000503001 Inel de garnitură 3 inch metal galben | AB3JUJ 1TVA6 C000503001-320 Până la 950 F.Galben cu bandă gri4"11 / 64 "Clasa ANSI 150 lbGarnitură metalică înfășurată în spiralăArmat cu metal-€15.54
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000503003 Inel de garnitură 3 inch, galben metal | AB3JUX 1TVB9 C000503003-320 Până la 950 F.Galben cu bandă gri4"11 / 64 "Flanșă clasa ANSI 300/400/600 lbGarnitură metalică înfășurată în spiralăArmat cu metal-€17.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1103 Garnitură inel 3 inch Ptfe alb
€66.27 /unitate