Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GAST Motor pneumatic 4AM-FRV-13C 1.7 CP, 2500 rpm

În stoc
Element: AH3RHF Model: 4 AM-FRV-13CCrucea Ref: 33K694
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
€569.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor aerian
Max. Viteză3000 rpm
Max. Cuplul6.6 In.Lbs.
Alimentare1.7 CP
RPM @ Max. Cuplul300 rpm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.645
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)14.99
Tara natalaUS

Detalii produs:

Motorul de aer Gast 4AM-FRV-13C este ideal pentru transformarea eficientă a aerului comprimat în forță mecanică, oferind putere de ieșire adaptabilă. Este potrivit pentru propulsarea mașinilor, echipamentelor de agitare și operarea transportoarelor. Acest motor pneumatic este utilizat în industria de producție, automatizare și manipulare a materialelor, sporind eficiența operațională și productivitatea.

Caracteristici:

  • Acest motor de aer este echipat cu o cheie cu 3 woodruff pentru o funcționare precisă și fiabilă.
  • Are un consum maxim de aer de 78 cfm, ceea ce îl face o alegere eficientă pentru aplicații pneumatice.
  • Acest motor pneumatic produce un nivel maxim de zgomot de 87 dBA, care este potrivit pentru setările industriale.
  • Este proiectat să funcționeze eficient la o presiune maximă de 7 bari, asigurând o performanță constantă.
  • Acest motor pneumatic are un arbore de ieșire cu cheie, asigurând o transmisie fiabilă a puterii.
  • Este proiectat pentru montarea cu picior, oferind stabilitate și ușurință de instalare.

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți acest motor cu aer?

A.

  • Puteri nominale
  • Viteza si consumul de aer
  • Cuplul
  • Montare
  • Dimensiunea portului
  • Rotație reversibilă
  • Nivel de zgomot

Î. Cum funcționează funcția de rotație reversibilă?

A. Caracteristica de rotație reversibilă permite motorului să schimbe direcția, oferind versatilitate în aplicații. Este important pentru sarcinile în care este necesară mișcarea bidirecțională.

Î. Cum întrețin acest motor de aer?

A.

  • Efectuați inspecții regulate pentru a detecta uzura, deteriorarea sau componentele slăbite.
  • Asigurați-vă că alimentarea cu aer este curată și uscată folosind filtre și regulatoare pentru a îndepărta umezeala și contaminanții.
  • Păstrați motorul de aer și împrejurimile sale curate pentru a preveni problemele de performanță.
  • Examinați starea paletelor și înlocuiți-le dacă sunt uzate sau deteriorate.
  • Monitorizați și întrețineți rulmenții, asigurându-vă că sunt lubrifiați corespunzător și înlocuiți-i după cum este necesar.
  • Strângeți orice elemente de fixare slăbite pentru a menține stabilitatea motorului pneumatic.
  • Mențineți un jurnal detaliat de întreținere pentru a urmări activitățile și problemele întâlnite.
  • Oferiți instruire continuă personalului pentru operarea și întreținerea în siguranță.
  • Păstrați piesele de schimb la îndemână pentru a minimiza timpul de nefuncționare în cazul defecțiunii componentelor.
  • Stabiliți un program regulat de întreținere bazat pe utilizare și condițiile de mediu.
  • Inspectați garniturile și garniturile pentru uzură sau deteriorare și înlocuiți-le după cum este necesar.
  • Ungeți sau lubrifiați componentele după cum este necesar, cum ar fi rulmenții și piesele mobile.

Variante de produs

ProdusModelMax. VitezăMax. CuplulPreț
Motor pneumatic GAST 8AM-NRV-32A 5 CP, 2500 Rpm | AH3RHC 33K659 8 AM-NRV-32A2500 rpm21 Nm€1,791.96
Motor pneumatic GAST 6AM-NRV-11A 4 CP, 3000 Rpm | AH3RHD 33K675 6 AM-NRV-11A3000 rpm13 Nm€949.43
Motor pneumatic GAST 6AM-FRV-5A 5 CP, 2500 Rpm | AH3RHE 33K677 6 AM-FRV-5A3000 rpm13 Nm€886.70
Motor de aer cu flanșă GAST 4AM-NRV-50C, 1.5 CP, diametru arbore 5/8 inch. | CJ2FCW 33K684 4AM-NRV-50C--€592.48
RFQ
Motor pneumatic GAST 4AM-70C-CB60 C 4Am-70C-Cb60 | CP6HHK 33K656 4AM-70C-CB60--€2,881.58
GAST 1AM-NRV-56 Gast Standard 1Am-Nrv-56 Motor pneumatic | CP6HHL 33K699 1 AM-NRV-56--€557.34
Motor pneumatic GAST 1AM-NRV-60 Gast Standard 1Am-Nrv-60 | CP6HHM 33K696 1 AM-NRV-60--€729.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GAST Motor pneumatic 4AM-FRV-13C 1.7 CP, 2500 rpm
€569.57 /unitate