Motorul de aer Gast 6AM-FRV-5A este utilizat în setările industriale unde este necesară puterea pneumatică pentru antrenarea sistemelor de transport, operarea pompelor, agitarea fluidelor și alimentarea diferitelor mașini. Acest motor pneumatic este ales pentru durabilitatea, eficiența și capacitatea sa de a furniza putere constantă în medii provocatoare, făcându-l o componentă esențială în numeroase procese de producție și automatizare.
Caracteristici:
- Motorul de aer Gast 6AM-FRV-5A are un consum maxim de aer de 128 cfm, oferind o putere pneumatică substanțială.
- Acest motor pneumatic are o putere maximă de 4 CP (2.98 kW), asigurând o funcționare de înaltă performanță.
- Poate fi operat la presiuni de până la 7 bar (101.53 psi), făcându-l potrivit pentru diverse aplicații industriale.
- Acest motor de aer are 4 palete, contribuind la eficienta si fiabilitatea acestuia.
Întrebări frecvente:
Î. Care este cuplul de pornire al motorului de aer Gast 6AM-FRV-5A la 80 psi?
A. Cuplul de pornire la 80 psi este de 61 lb-inch.
Î. Ce fel de întreținere este necesară pentru ca un motor de aer să funcționeze fără probleme?
A. Întreținerea regulată poate include inspecții, lubrifiere și verificări ale componentelor.
Î. Ce sunt paletele unui motor pneumatic și cum afectează acestea performanța?
A. Paletele sunt componente interne care sunt împinse de aer comprimat pentru a antrena rotorul și a genera putere de rotație.