Motorul pneumatic Gast 6AM-NRV-11A este un dispozitiv pneumatic utilizat în industria de producție, automatizare și manipulare a materialelor, sporind productivitatea și eficiența. Transformă aerul comprimat în energie mecanică, oferind putere fiabilă și reglabilă. Acest motor este potrivit pentru conducerea mașinilor, agitatoarelor, sistemelor de transport și multe altele.
Caracteristici:
- Acest motor cu aer poate furniza maxim 4 CP, oferind o putere mecanică robustă.
- Este echipat cu patru palete pentru a-și optimiza performanța.
- Acest motor pneumatic are un arbore de ieșire cu cheie pentru o transmisie precisă și fiabilă a puterii.
- Este proiectat pentru montarea pe flanșă, asigurând stabilitate și ușurință de instalare.
- Acest motor cu aer produce un nivel de zgomot maxim de 90 dBA în timpul funcționării.
- Funcționează eficient la o presiune maximă de 101.53 psi, asigurând o performanță fiabilă.
- Acest motor de aer are o dimensiune și tip de port NPT de 1/2 inch, facilitând admisia și evacuarea aerului.
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți acest motor cu aer?
A. Factorii majori includ puterea, viteza, consumul de aer, cuplul, montarea, dimensiunea portului, conformitatea cu reglementările, rotația reversibilă, condițiile de mediu, întreținerea, nivelul de zgomot și greutatea.
Î. Cum instalez acest motor de aer?
A.
- Asigurați-vă că sunt respectate măsurile de siguranță înainte de a începe instalarea motorului pneumatic.
- Pregătiți un spațiu de lucru curat și fără obstacole pentru instalare.
- Montați în siguranță motorul de aer utilizând metoda specificată, cum ar fi montarea cu flanșă sau picior.
- Conectați linia de alimentare cu aer folosind fitingurile și presiunea corespunzătoare în limitele motorului.
- Atașați arborele de ieșire al motorului pneumatic la echipamentul pe care intenționați să îl conduceți.
- Verificați dacă este necesară lubrifierea și urmați recomandările producătorului pentru întreținere.
- Cablați toate comenzile electrice necesare conform specificațiilor motorului.
- Efectuați un test de funcționare pentru a verifica funcționarea corectă a motorului de aer.
- Stabiliți un program regulat de întreținere pentru a asigura o performanță constantă.
Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau în considerare atunci când folosesc acest motor pneumatic?
A.
- Prioritizează siguranța purtând echipament de protecție personală (EIP) adecvat, cum ar fi ochelari de protecție, protecție auditivă și mănuși.
- Mențineți presiunea aerului în intervalul recomandat pentru a preveni depășirea presiunii maxime.
- Implementați măsuri de control al zgomotului și folosiți protecție pentru urechi în medii zgomotoase.
- Asigurați zone de lucru bine ventilate pentru a preveni acumularea de fum sau praf.
- Montați în siguranță motorul de aer pentru a preveni accidentele sau deteriorarea în timpul funcționării.
- Folosiți apărătoare pentru echipament pentru a vă proteja împotriva contactului cu piesele în mișcare sau cu arborii rotativi, atunci când este cazul.
- Urmați procedurile de blocare/etichetare în timpul întreținerii pentru a preveni pornirea neașteptată.
- Implementați un program regulat de întreținere pentru a asigura o funcționare sigură și fiabilă.
- Furnizați instruire privind ghidurile și procedurile de siguranță pentru personalul care operează și întreține motorul pneumatic.
- Stabiliți proceduri de oprire de urgență și asigurați-vă că personalul este familiarizat cu acestea.
- Inspectați regulat motorul de aer pentru uzură, deteriorare sau componente slăbite, soluționând cu promptitudine orice problemă.
- Utilizați tehnici adecvate de ridicare și manipulare atunci când mutați sau poziționați motorul pneumatic pentru a preveni rănirea.