Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GATES 2012 1.7/16 Bushing Series 2012 Bore Diameter 1.438 In | AB2RPZ 1NJD4

GATES 2012 1.7/16 Bucs Seria 2012 Diametrul alezajului 1.438 in

În stoc
Articol: AB2RPZ Model: 2012 1.7 / 16Crucea Ref: 1NJD4
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
€81.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă Taper-Lock
Bolt Circle Dia.2.625 "
Seria Bore Bushing2012
Bore Dia.1.437 "
Grad SAE5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8483902000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Preț
GATES 2012 1. Seria bucșe 2012 Diametrul alezajului 1.000 In | AB2RPL 1NJB9 2012 1.1"€83.54
GATES 2012 1.1/16 Seria Bucșe 2012 Diametrul alezajului 1.063 In | AB2RPM 1NJC1 2012 1.1 / 161-1/16 "€83.54
GATES 2012 1.1/2 Bucșe Seria 2012 Diametrul alezajului 1.500 In | AB2RPN 1NJC2 2012 1.1 / 21.5 "€81.02
GATES 2012 1.1/4 Bucs Series 2012 Diametrul alezajului 1.250 In | AB2RPP 1NJC3 2012 1.1 / 41.25 "€81.02
GATES 2012 1.1/8 Bucs Series 2012 Diametrul alezajului 1.125 In | AB2RPQ 1NJC4 2012 1.1 / 81.125 "€81.02
GATES 2012 1.11/16 Seria bucșe 2012 Diametrul alezajului 1.688 In | AB2RPR 1NJC5 2012 1.11 / 161-11/16 "€83.54
GATES 2012 1.15/16 Seria bucșe 2012 Diametrul alezajului 1.938 In | AB2RPT 1NJC7 2012 1.15 / 161-15/16 "€81.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GATES 2012 1.7/16 Bucs Seria 2012 Diametrul alezajului 1.438 in
€81.02 /unitate