Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GATES QD4/5V5.50 Rolie curea trapezoidala detasabila 4 caneluri 5.5 Od | AB2RLH 1NHA8

GATES QD4/5V5.50 Rolie curea trapezoidala detasabila cu 4 caneluri 5.5 Od

În stoc
Articol: AB2RLH Model: QD4 / 5V5.50Crucea Ref: 1NHA8

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€517.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola curea trapezoidala
Diagrama pasului curelei 5V.5.4 "
Tip alezajAlezaj bucșat detașabil rapid
Bucșă obligatorieSD
ConstrucţieSolid
Se potrivește cu axul Dia.1/2 "până la 2"
Numărul industrieiQD4 / 5V5.50
MaterialFontă
Numărul de caneluri4
În afara Dia.5.5 "
Șurub de setare inclusDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.96
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8483509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBucșă obligatorieConstrucţieSe potrivește cu axul Dia.Numărul industrieiÎn afara Dia.Preț
GATES QD4/3V10.60 Rolie curea trapezoidala detasabila 4 caneluri 10.6 Od | AB2RKR 1NGY5 QD4 / 3V10.60SKweb1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V10.6010.6 "€525.72
GATES QD4/3V14.00 Rolie curea trapezoidala detasabila 4 caneluri 14 Od | AB2RKT 1NGY6 QD4 / 3V14.00SKBraţ1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V14.0014 "€809.70
GATES QD4/3V19.00 Rolie curea trapezoidala detasabila 4 caneluri 19 Od | AB2RKU 1NGY7 QD4 / 3V19.00SFBraţ1/2" to 2-15/16"QD4 / 3V19.0019 "€1,034.99
GATES QD4/3V6.00 Rolie curea trapezoidala detasabila 4 caneluri 6 Od | AB2RKV 1NGY9 QD4 / 3V6.00SKSolid1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V6.006"€319.80
GATES QD4/3V6.50 Rolie curea trapezoidala detasabila 4 caneluri 6.5 Od | AB2RKW 1NGZ1 QD4 / 3V6.50SKSolid1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V6.506.5 "€302.77
GATES QD4/3V6.90 Rolie curea trapezoidala detasabila 4 caneluri 6.9 Od | AB2RKX 1NGZ2 QD4 / 3V6.90SKSolid1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V6.906.9 "€353.82
GATES QD4/3V8.00 Rolie curea trapezoidala detasabila 4 caneluri 8 Od | AB2RKY 1NGZ3 QD4 / 3V8.00SKSolid1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V8.008"€361.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GATES QD4/5V5.50 Rolie curea trapezoidala detasabila cu 4 caneluri 5.5 Od
€517.11 /unitate