Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bec incandescent GE LIGHTING 100/300 Mog Base Ps25d 100/200w | AF2LNQ 6V195 / 41459

GE LIGHTING Bec cu incandescenta 100/300 Mog Base Ps25d 100/200w

În stoc
Articol: AF2LNQ Model: 100/300 Mog BaseCrucea Ref: 6V195 / 41459
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
€1.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa incandescentă
Durata medie de viață a becului1200 ore
Viața medie1200 ore
Tip de bază3 Contact șurub Mogul (E39D)
Diametrul becului.3-1/8 "
Tehnologia beculuiIncandescent
Temp. Culoare2800 K
Lumeni inițiali1250/2650/3900
Denumirea lămpii100/300 6 buc
Lampa Dia.3.125 "
Finisaj lampaAlb alb
Forma lămpiiPS25D
Tip lămpiO forma
Lumeni1250/2650/3900
Max. Lungime totală6 11 / 16 "
Forma generală a lămpiiPS
Aplicație primarăScop general
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Cu trei căiDa
Voltaj120
Watts100/200

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)24.89
Codul HS8539294000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: 3-way
    • Osram 14374, Philips 367342

Variante de produs

ProdusModelFinisaj lampaDurata medie de viață a beculuiViața medieForma lămpiiTip lămpiDistribuția luminiiLumeniMax. Lungime totalăPreț
GE LIGHTING 25PAR36/WFL Projector incandescent Par36 25w | AA9NCX 1E438 / 14555 25PAR36 / WFLclar2000 ore2000 orePAR36Reflector-PARPotop larg1502.75 "-
RFQ
Bec incandescent GE LIGHTING 15CAC CD2 Ca8 15w - Pachet De 2 | AC8LAP 3BA67 / 48396 15CAC CD2clar59 "1500 oreCA8Vârf de flacără-904.125 "€0.51
Bec incandescent GE LIGHTING 15FC CD2 F10 15w - Pachet De 2 | AC8LAQ 3BA68 15FC CD2clar59 "1500 oreF10Vârf de flacără-1364.375 "€0.80
GE LIGHTING 6T4 1/2/1 Bec incandescent T4 1/2 6w | AD9UVM 4V766 / 11764 6T4 1/2/1clar-1500 oreT4 1/2Tub--1.875 "€13.00
Spot incandescent GE LIGHTING 40R16/CD R16 40w | AE2EGV 4WW38 / 25781 40R16 / CDAlb alb59 "1500 oreR16Reflector-R / BRLoc2403.375 "€1.43
GE LIGHTING 1000-130v Bec incandescent Ps52 1000w | AE6UJP 5V849 / 22260 1000-130vclar1000 ore1000 orePS52O forma-23,74013 "€99.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING Bec cu incandescenta 100/300 Mog Base Ps25d 100/200w
€1.36 /unitate