Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING 6T4 1/2/1 Bec incandescent T4 1/2 6w | AD9UVM 4V766 / 11764

GE LIGHTING 6T4 1/2/1 Bec Incandescent T4 1/2 6w

În stoc
Element: AD9UVM Model: 6T4 1/2/1Crucea Ref: 4V766 / 11764
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
€13.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa incandescentă
Viața medie1500 ore
Tip de bazăȘurub pentru candelabre (E12)
Temp. Culoare2700 K
Lumeni inițiali42
Denumirea lămpii6T4 1/2/1
Lampa Dia.3 / 4 "
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiT4 1/2
Tip lămpiTub
Max. Lungime totală1.875 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Rezistență la spargereNu
Voltaj130
Watts6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8539214080
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Philips 373779

Variante de produs

ProdusModelFinisaj lampaDurata medie de viață a beculuiViața medieForma lămpiiTip lămpiDistribuția luminiiLumeniMax. Lungime totalăPreț
GE LIGHTING 25PAR36/WFL Projector incandescent Par36 25w | AA9NCX 1E438 / 14555 25PAR36 / WFLclar2000 ore2000 orePAR36Reflector-PARPotop larg1502.75 "-
RFQ
Bec incandescent GE LIGHTING 15CAC CD2 Ca8 15w - Pachet De 2 | AC8LAP 3BA67 / 48396 15CAC CD2clar59 "1500 oreCA8Vârf de flacără-904.125 "€0.51
Bec incandescent GE LIGHTING 15FC CD2 F10 15w - Pachet De 2 | AC8LAQ 3BA68 15FC CD2clar59 "1500 oreF10Vârf de flacără-1364.375 "€0.80
Spot incandescent GE LIGHTING 40R16/CD R16 40w | AE2EGV 4WW38 / 25781 40R16 / CDAlb alb59 "1500 oreR16Reflector-R / BRLoc2403.375 "€1.43
GE LIGHTING 1000-130v Bec incandescent Ps52 1000w | AE6UJP 5V849 / 22260 1000-130vclar1000 ore1000 orePS52O forma-23,74013 "€99.14
Bec incandescent GE LIGHTING 100/300 Mog Base Ps25d 100/200w | AF2LNQ 6V195 / 41459 Baza 100/300 MogAlb alb1200 ore1200 orePS25DO forma-1250/2650/39006 11 / 16 "€1.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING 6T4 1/2/1 Bec Incandescent T4 1/2 6w
€13.00 /unitate