Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING 1000-130v Bec incandescent Ps52 1000w | AE6UJP 5V849 / 22260

GE LIGHTING 1000-130v Bec Incandescent Ps52 1000w

În stoc
Articol: AE6UJP Model: 1000-130vCrucea Ref: 5V849 / 22260
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
€99.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa incandescentă
Durata medie de viață a becului1000 ore
Viața medie1000 ore
Tip de bazăȘurub Mogul (E39) Alamă
Diametrul becului.6-1/2 "
Tehnologia beculuiIncandescent
Temp. Culoare2700 K
Lumeni inițiali23,740
Denumirea lămpii1000
Lampa Dia.6.5 "
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiPS52
Tip lămpiO forma
Lumeni23,740
Max. Lungime totală13 "
Forma generală a lămpiiPS
Aplicație primarăScop general
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Voltaj130
Watts1000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.34
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8539294000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelFinisaj lampaDurata medie de viață a beculuiViața medieForma lămpiiTip lămpiDistribuția luminiiLumeniMax. Lungime totalăPreț
GE LIGHTING 25PAR36/WFL Projector incandescent Par36 25w | AA9NCX 1E438 / 14555 25PAR36 / WFLclar2000 ore2000 orePAR36Reflector-PARPotop larg1502.75 "-
RFQ
Bec incandescent GE LIGHTING 15CAC CD2 Ca8 15w - Pachet De 2 | AC8LAP 3BA67 / 48396 15CAC CD2clar59 "1500 oreCA8Vârf de flacără-904.125 "€0.51
Bec incandescent GE LIGHTING 15FC CD2 F10 15w - Pachet De 2 | AC8LAQ 3BA68 15FC CD2clar59 "1500 oreF10Vârf de flacără-1364.375 "€0.80
GE LIGHTING 6T4 1/2/1 Bec incandescent T4 1/2 6w | AD9UVM 4V766 / 11764 6T4 1/2/1clar-1500 oreT4 1/2Tub--1.875 "€13.00
Spot incandescent GE LIGHTING 40R16/CD R16 40w | AE2EGV 4WW38 / 25781 40R16 / CDAlb alb59 "1500 oreR16Reflector-R / BRLoc2403.375 "€1.43
Bec incandescent GE LIGHTING 100/300 Mog Base Ps25d 100/200w | AF2LNQ 6V195 / 41459 Baza 100/300 MogAlb alb1200 ore1200 orePS25DO forma-1250/2650/39006 11 / 16 "€1.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING 1000-130v Bec Incandescent Ps52 1000w
€99.14 /unitate