GE LIGHTING 25PAR36/WFL Projector incandescent Par36 25w | AA9NCX 1E438 / 14555

GE LIGHTING 25PAR36/WFL Projector incandescent Par36 25w

Element: AA9NCX Model: 25PAR36 / WFLCrucea Ref: 1E438 / 14555

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa incandescentă
Durata medie de viață a becului2000 ore
Viața medie2000 ore
Tip de bazăTerminalele cu șurub
Diametrul becului.4-1/2 "
Tehnologia beculuiIncandescent
Temp. Culoare3000 K
Lumeni inițiali150
Denumirea lămpii25PAR 36WFL
Lampa Dia.4.5 "
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiPAR36
Tip lămpiReflector-PAR
Distribuția luminiiPotop larg
Lumeni150
Max. Lungime totală2.75 "
Forma generală a lămpiiPAR
Aplicație primarăScop general
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Voltaj12
Watts25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)22.1
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS8539228040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFinisaj lampaDurata medie de viață a beculuiViața medieForma lămpiiTip lămpiDistribuția luminiiLumeniMax. Lungime totalăPreț
Bec incandescent GE LIGHTING 15CAC CD2 Ca8 15w - Pachet De 2 | AC8LAP 3BA67 / 48396 15CAC CD2clar59 "1500 oreCA8Vârf de flacără-904.125 "€0.51
Bec incandescent GE LIGHTING 15FC CD2 F10 15w - Pachet De 2 | AC8LAQ 3BA68 15FC CD2clar59 "1500 oreF10Vârf de flacără-1364.375 "€0.80
GE LIGHTING 6T4 1/2/1 Bec incandescent T4 1/2 6w | AD9UVM 4V766 / 11764 6T4 1/2/1clar-1500 oreT4 1/2Tub--1.875 "€13.00
Spot incandescent GE LIGHTING 40R16/CD R16 40w | AE2EGV 4WW38 / 25781 40R16 / CDAlb alb59 "1500 oreR16Reflector-R / BRLoc2403.375 "€1.43
GE LIGHTING 1000-130v Bec incandescent Ps52 1000w | AE6UJP 5V849 / 22260 1000-130vclar1000 ore1000 orePS52O forma-23,74013 "€99.14
Bec incandescent GE LIGHTING 100/300 Mog Base Ps25d 100/200w | AF2LNQ 6V195 / 41459 Baza 100/300 MogAlb alb1200 ore1200 orePS25DO forma-1250/2650/39006 11 / 16 "€1.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING 25PAR36/WFL Projector incandescent Par36 25w