Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Spot incandescent GE LIGHTING 40R16/CD R16 40w | AE2EGV 4WW38 / 25781

GE LIGHTING 40R16/CD Spot incandescent R16 40w

În stoc
Articol: AE2EGV Model: 40R16/CDCrucea Ref: 4WW38 / 25781
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
€1.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa incandescentă
Durata medie de viață a becului59 "
Viața medie1500 ore
Tip de bazăȘurub mediu (E26)
Diametrul becului.2"
Tehnologia beculuiIncandescent
Temp. Culoare2500 K
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali240
Denumirea lămpii40R16 / CD
Lampa Dia.2"
Finisaj lampaAlb alb
Forma lămpiiR16
Tip lămpiReflector-R / BR
Distribuția luminiiLoc
Lumeni240
Max. Lungime totală3.375 "
Forma generală a lămpiiR
Aplicație primarăÎn interior
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Voltaj120
Watts40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8539228040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Osram 14821, Philips 133371

Variante de produs

ProdusModelFinisaj lampaDurata medie de viață a beculuiViața medieForma lămpiiTip lămpiDistribuția luminiiLumeniMax. Lungime totalăPreț
GE LIGHTING 25PAR36/WFL Projector incandescent Par36 25w | AA9NCX 1E438 / 14555 25PAR36 / WFLclar2000 ore2000 orePAR36Reflector-PARPotop larg1502.75 "-
RFQ
Bec incandescent GE LIGHTING 15CAC CD2 Ca8 15w - Pachet De 2 | AC8LAP 3BA67 / 48396 15CAC CD2clar59 "1500 oreCA8Vârf de flacără-904.125 "€0.51
Bec incandescent GE LIGHTING 15FC CD2 F10 15w - Pachet De 2 | AC8LAQ 3BA68 15FC CD2clar59 "1500 oreF10Vârf de flacără-1364.375 "€0.80
GE LIGHTING 6T4 1/2/1 Bec incandescent T4 1/2 6w | AD9UVM 4V766 / 11764 6T4 1/2/1clar-1500 oreT4 1/2Tub--1.875 "€13.00
GE LIGHTING 1000-130v Bec incandescent Ps52 1000w | AE6UJP 5V849 / 22260 1000-130vclar1000 ore1000 orePS52O forma-23,74013 "€99.14
Bec incandescent GE LIGHTING 100/300 Mog Base Ps25d 100/200w | AF2LNQ 6V195 / 41459 Baza 100/300 MogAlb alb1200 ore1200 orePS25DO forma-1250/2650/39006 11 / 16 "€1.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING 40R16/CD Spot incandescent R16 40w
€1.43 /unitate