Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING 120R40/FL/WM/STG Proiector incandescent Br40 120w | AD9CXZ 4PL25 / 47725

GE LIGHTING 120R40/FL/WM/STG Proiector incandescent Br40 120w

În stoc
Articol: AD9CXZ Model: 120R40/FL/WM/STGCrucea Ref: 4PL25 / 47725
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
€3.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa incandescentă
Durata medie de viață a becului2000 ore
Viața medie2000 ore
Tip de bazăȘurub mediu (E26)
Diametrul becului.5"
Tehnologia beculuiIncandescent
Temp. Culoare3000 K
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali1550
Denumirea lămpii120R40 / FL / STG / SR
Lampa Dia.5"
Finisaj lampaAlb alb
Forma lămpiiBR40
Tip lămpiReflector-R / BR
Distribuția luminiiinundație
Lumeni1550
Max. Lungime totală6 9 / 16 "
Forma generală a lămpiiBR
Aplicație primarăÎn interior
Rezistență la spargereDa
Rezistent la spargereDa
Voltaj130
Watts120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)39.62
Lățimea navei (cm)27.18
Codul HS8539228040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDenumirea lămpiiFinisaj lampaAplicație primarăRezistență la spargereRezistent la spargereVoltajPreț
GE LIGHTING 120R40/PL-1 Proiector incandescent Br40 120w | AD2BMH 3MK70 / 21000 120R40 / PL-1120R40 / PL-1 6PKÎn interiorul FrostLumini pentru plante și acvarii, culoare albastră emisăNuNu120€2.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING 120R40/FL/WM/STG Proiector incandescent Br40 120w
€3.64 /unitate