Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING 120R40/PL-1 Proiector incandescent Br40 120w | AD2BMH 3MK70 / 21000

GE LIGHTING 120R40/PL-1 Proiector Incandescent Br40 120w

În stoc
Element: AD2BMH Model: 120R40 / PL-1Crucea Ref: 3MK70 / 21000
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
€2.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa incandescentă
Durata medie de viață a becului2000 ore
Viața medie2000 ore
Tip de bazăȘurub mediu (E26)
Diametrul becului.5"
Tehnologia beculuiIncandescent
Denumirea lămpii120R40 / PL-1 6PK
Lampa Dia.5"
Finisaj lampaÎn interiorul Frost
Forma lămpiiBR40
Tip lămpiReflector-R / BR
Distribuția luminiiinundație
Max. Lungime totală6 9 / 16 "
Forma generală a lămpiiBR
Aplicație primarăLumini pentru plante și acvarii, culoare albastră emisă
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Voltaj120
Watts120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)38.61
Lățimea navei (cm)25.15
Codul HS8539228040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Planta
    • Osram 14898

Variante de produs

ProdusModelDenumirea lămpiiFinisaj lampaAplicație primarăRezistență la spargereRezistent la spargereVoltajPreț
GE LIGHTING 120R40/FL/WM/STG Proiector incandescent Br40 120w | AD9CXZ 4PL25 / 47725 120R40 / FL / WM / STG120R40 / FL / STG / SRAlb albÎn interiorDaDa130€3.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING 120R40/PL-1 Proiector Incandescent Br40 120w
€2.00 /unitate