Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING F13DBX/835/ECO4P Plug-in Cfl 13w Dimmerabil 3500k | AB2XAY 1PGW4

GE LIGHTING F13DBX/835/ECO4P Plug-in Cfl 13w Dimmerabil 3500k

În stoc
Element: AB2XAY Model: F13DBX / 835 / ECO4PRef încrucișat: 1PGW4
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
€15.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlug-in CFL
Durata medie de viață a becului12,000 ore
Viața medie12,000 ore
Tip de bază4 pini (G24Q-1)
Tehnologia beculuiFluorescent
Tonul beculuiNeutru
Temp. Culoare3500 K
CRI82
Reglabil/NeregulabilVersiune sursă
Note de subsol1,2,6
Echivalent incandescent (wați)60
Lumeni inițiali900
Denumirea lămpiiF13DBX / ECO4P
Forma lămpiiT4
Ton lampăNeutru
Tip lămpiTub dublu
Lumeni900
Max. Lungime totală5"
Lumeni medii755
Min. Temp. de pornire32 grade F
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Tipul de pornireRapid
Voltaj120
Watts13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8539310050
Tara natalaHU

Variante de produs

ProdusModelLumeni inițialiDurata medie de viață a beculuiViața medieDenumirea lămpiiTon lampăTip lămpiLumeniMax. Lungime totalăPreț
GE LIGHTING F13BX/835/ECO Plug-in Cfl 13w Nereglabil 3500k 10000 Hr | AB2XAE 1PGU5 F13BX / 835 / ECO82510,000 ore10,000 oreF13BX / ECONeutruTub unic8257.25 "€8.39
GE LIGHTING F13BX/841/ECO Plug-in Cfl 13w Nereglabil 4100k 10000 Hr | AB2XAF 1PGU6 F13BX / 841 / ECO82510,000 ore10,000 oreF13BX / ECOReceTub unic8257.25 "€7.83
GE LIGHTING F13BX/827/ECO Plug-in Cfl 13w Nereglabil 2700k 10000 Hr | AB2XAH 1PGU8 F13BX / 827 / ECO82510,000 ore10,000 oreF13BX / ECOAlb albTub unic8257.25 "€7.42
GE LIGHTING F13BX/830/ECO Plug-in Cfl 13w Nereglabil 3000k 10000 Hr | AB2XAJ 1PGU9 F13BX / 830 / ECO82510,000 ore10,000 oreF13BX / ECOAlb albTub unic8257.25 "-
RFQ
GE LIGHTING F13DBX23/827/ECO Plug-in Cfl 13w Nereglabil 2700k 10000 Hr | AB2XAM 1PGV3 F13DBX23 / 827 / ECO81010,000 ore10,000 oreF13DBX23 / ECOAlb albTub dublu8104 27 / 32 "€18.14
GE LIGHTING F13DBX23/830/ECO Plug-in Cfl 13w Nereglabil 3000k 10000 Hr | AB2XAN 1PGV4 F13DBX23 / 830 / ECO81010,000 ore10,000 oreF13DBX23 / ECOAlb albTub dublu8104 27 / 32 "-
RFQ
GE LIGHTING F13DBX23/835/ECO Plug-in Cfl 13w Nereglabil 3500k 10000 Hr | AB2XAP 1PGV5 F13DBX23 / 835 / ECO81010,000 ore10,000 oreF13DBX23 / ECONeutruTub dublu8104 27 / 32 "€16.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING F13DBX/835/ECO4P Plug-in Cfl 13w Dimmerabil 3500k
€15.61 /unitate