GE LIGHTING F32T8/SP30/U6/ECO Lampă fluorescentă în formă de U Cald 3000k T8 | AD8CWX 4HY84

GE LIGHTING F32T8/SP30/U6/ECO Lampă fluorescentă în formă de U caldă 3000k T8

În stoc
Articol: AD8CWX Model: F32T8 / SP30 / U6 / ECOCrucea Ref: 4HY84

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€25.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă fluorescentă în formă de U
Codul ANSI78901-ANSI-4027-1
Durata medie de viață a becului20,000 ore
Viața medie20,000 ore
Tip de bazăBi-Pin mediu (G13)
Raza de indoire6"
Diametrul becului.1"
Tehnologia beculuiFluorescent
Tonul beculuiCald
Temp. Culoare3000 K
CRI75
Lumeni inițiali2750
Denumirea lămpiiF32T8 / SP * / U / 6 / ECO
Lampa Dia.1"
Forma lămpiiT8
Ton lampăCald
Tip lămpiForma literei U
Lungime22.5 "
Lumeni2750
Max. Lungime totală22.5 "
Lumeni medii2475
Min. Temp. de pornire50 grade F
Forma generală a lămpiiT
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Tipul de pornireRapid
Voltaj137
Watts32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)61.21
Lățimea navei (cm)41.4
Codul HS8539310070
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDenumirea lămpiiDurata medie de viață a beculuiViața medieTon lampăLumeniLumeni mediiMin. Temp. de pornireTipul de pornirePreț
GE LIGHTING F26T8SPX35/U/ECO Lampă fluorescentă în formă de U T8 3500k | AA3YUV 11Z444 F26T8SPX35 / U / ECOF26T8SPX35 / U / ECO30,000 ore30,000 oreNeutru2250190059 grade FRapid€6.35
GE LIGHTING F26T8SPX41/U/ECO Lampă fluorescentă în formă de U T8 Cool 4100k | AA3YUW 11Z445 F26T8SPX41 / U / ECOF26T8SPX41 / U / ECO30,000 ore30,000 oreRece2250190059 grade FRapid€5.24
GE LIGHTING F29T8SPX35/U/ECO Lampă fluorescentă în formă de U T8 3500k | AA3YUY 11Z447 F29T8SPX35 / U / ECOF29T8SPX35 / U / ECO30,000 ore30,000 oreNeutru2500220059 grade FRapid€4.77
GE LIGHTING F29T8SPX41/U/ECO Lampă fluorescentă în formă de U T8 Cool 4100k | AA3YUZ 11Z448 F29T8SPX41 / U / ECOF29T8SPX41 / U / ECO30,000 ore30,000 oreRece2500220059 grade FRapid€4.77
GE LIGHTING F32T8/SPX35/U6/ECO Lampă fluorescentă în formă de U 22-1/2 inch lungime | AB9QPT 2ETT2 F32T8 / SPX35 / U6 / ECOF32T8 / SPX * / U / 6 / ECO20,000 ore20,000 oreNeutru28002622-Rapid€31.75
GE LIGHTING F32T8/SPX41/U6/ECO Lampă fluorescentă în formă de U T8 4100k Cool | AB9QPU 2ETT3 F32T8 / SPX41 / U6 / ECOF32T8 / SPX * / U / 6 / ECO20,000 ore20,000 oreRece28002622-Rapid€33.89
GE LIGHTING F31T8/SPX30/U/ECO Lampă fluorescentă în formă de U 3000k cald T8 | AB9QPV 2ETT7 F31T8 / SPX30 / U / ECOF31T8SPX * / U / ECO24,000 ore24,000 oreCald27752636-Rapid€20.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING F32T8/SP30/U6/ECO Lampă fluorescentă în formă de U caldă 3000k T8
€25.07 /unitate