GE LIGHTING GEP1000ML5AA5-5 Kit de balast ascuns pentru halogenuri metalice | AE2NUF 4YRF1

GE LIGHTING GEP1000ML5AA5-5 Kit de balast ascuns pentru halogenuri metalice

În stoc
Articol: AE2NUF Model: GEP1000ML5AA5-5Crucea Ref: 4YRF1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€390.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet HID Ballast
Codul ANSIM141
Familia BallastHID Magnetic
Tipul de balastMiez și bobină cu halogenuri metalice de pornire cu puls
Înălţime6"
Hz60
Tensiune de intrare120/208/240/277/480
Wați de intrare1112
Clasa de izolareClasa UL H180
Tip lămpiHalogenură metalică
Wați de lampă1000
Lungime6"
Min. Temp. de pornire-22 până la 22 grade F
Numărul de lămpi1
Amperi de operare @ 120V9.3
Amperi de operare @ 208V5.4
Amperi de operare @ 240V4.7
Amperi de operare @ 277V4.2
Amperi de operare @ 480V2.5
Tipul de pornirePuls
Lăţime4 1 / 5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.82
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8504100000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCodul ANSITipul de balastÎnălţimeWați de intrareClasa de izolarePreț
GE LIGHTING GEM1000ML5AA5-5 Kit de balast ascuns 1000 W | AA4FHB 12J918 GEM1000ML5AA5-5M47 / H36Miez și bobină4.25 "1103180C€372.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING GEP1000ML5AA5-5 Kit de balast ascuns pentru halogenuri metalice
€390.21 /unitate