Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING LU400/H/ECO Lampă cu sodiu de înaltă presiune Ed18 400w | AC8JJN 3APT6

GE LIGHTING LU400/H/ECO Lampa Sodiu Inalta Presiune Ed18 400w

În stoc
Articol: AC8JJN Model: LU400 / H / ECOCrucea Ref: 3APT6
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
€37.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă HID
Codul ANSIS51
Durata medie de viață a becului24,000 ore
Viața medie24,000 ore
Tip de bazăȘurub Mogul (E39)
Diametrul becului.2-1/4 "
Tehnologia beculuiSodiu de înaltă presiune
Temp. Culoare2100 K
CRI22
Tip de corpOperatii Deschise
Pentru corpurile închiseDa
Lumeni inițiali51,000
Denumirea lămpiiLU400 / H / ECO
Lampa Dia.2.25 "
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiED18
Tip lămpiSodiu de înaltă presiune
Lumeni51,000
Max. Lungime totală9.75 "
Lumeni medii45,000
Poziție de montareUniversal
Forma generală a lămpiiED
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Watts400

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)32
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)19.81
Codul HS8539320020
Tara natalaHU

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Conform TCLP

Variante de produs

ProdusModelTip lămpiCodul ANSIDurata medie de viață a beculuiIeșire ușoarăLumeniMax. Lungime totalăLumeni mediiForma generală a lămpiiPreț
GE LIGHTING LU200/H/ECO Lampă cu sodiu de înaltă presiune Ed18 200w | AC8JJL 3APT4 LU200 / H / ECOSodiu de înaltă presiuneS6624,000 ore-22,0009.75 "19,800ED€37.24
GE LIGHTING LU250/H/ECO Lampă cu sodiu de înaltă presiune Ed18 250w | AC8JJM 3APT5 LU250 / H / ECOSodiu de înaltă presiuneS5024,000 ore-28,0009.75 "25,200ED€37.49
GE LIGHTING MVR1000/U Lampă cu halogenuri metalice de cuarț BT56 1000W | AH2QHH 2V659 / 41826 MVR1000 / UHalogenură metalicăM4715,000/11,000 ore.4000 - 4999K, alb rece-15.375 "-BT€102.92
Lampă HID GE LIGHTING MVR1000/U/BT37 BT37 1000W | AH9JYX 3JK41 / 18205 MVR1000 / U / BT37Halogenură metalicăM4712,000/9000 ore.3000 - 3999K, alb cald-11.5 "-BT€99.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING LU400/H/ECO Lampa Sodiu Inalta Presiune Ed18 400w
€37.49 /unitate