Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING Q100CL/MC Bec cu halogen T4 100w | AF2LPL 6V701 / 15507

GE LIGHTING Q100CL/MC Bec cu halogen T4 100w

În stoc
Articol: AF2LPL Model: Q100CL / MCCrucea Ref: 6V701 / 15507
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
€24.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă cu halogen
Durata medie de viață a becului2000 ore
Viața medie2000 ore
Tip de bazăȘurub miniatural pentru candelabre (E11)
Diametrul becului.1 / 2 "
Tehnologia beculuihalogen
Temp. Culoare2950 K
Lumeni inițiali1600
Denumirea lămpiiQ100CL / MC
Lampa Dia.1 / 2 "
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiT4
Tip lămpiSingur încheiat
Lumeni1600
Max. Lungime totală2 13 / 16 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScenă și Studio
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Voltaj120
Watts100

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8539214040
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Osram 58761

Variante de produs

ProdusModelLampa Dia.Codul ANSIDurata medie de viață a beculuiFinisaj lampaLumeniMax. Lungime totalăAplicație primarăVoltajPreț
GE LIGHTING Q400CL/MC Bec cu halogen T4 400w | AA9BJW 1C358 / 43707 Q400CL / MC1 / 2 "-2000 oreclar82503.625 "Scop general120-
RFQ
GE LIGHTING Q250DC Bec cu halogen T4 250w | AA9BJY 1C364 Q250DC1 / 2 "-2000 oreMată48503"Scop general130-
RFQ
GE LIGHTING Q100DC Bec cu halogen T4 100w | AA9NBV 1E285 Q100DC1 / 2 "-2000 oreMată15502.437 "Scop general120-
RFQ
GE LIGHTING Q100CL/DC Bec cu halogen T4 100w | AA9NCL 1E362 / 15508 Q100CL / DC1 / 2 "-2000 oreclar16002.437 "Scenă și Studio120€39.19
GE LIGHTING Q40G9/CD Bec cu halogen T4 40w | AB9MQJ 2DZZ4 Q40G9 / CD1.25 "-2000 oreclar4801.75 "Scop general120€17.98
GE LIGHTING Q50/G8/CD -120V Bec cu halogen T4 50w | AC3HVH 2TUD4 Q50 / G8 / CD -120V1 / 2 "--clar-1.75 "Lampă de birou, Hutch de birou120€0.87
GE LIGHTING Q250CL/MC(EHT)-120V Bec cu halogen T4 250w | AC3NUH 2V265 / 43699 Q250CL / MC (EHT) -120V1 / 2 "EHT2000 oreclar50003.125 "Scenă și Studio120€32.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING Q100CL/MC Bec cu halogen T4 100w
€24.39 /unitate